PARKER NPT -naarasliittimet, kaksi holkkia


Suodattaa
Yhteystyyppi: A-LOK (R) x FNPT
TyyliMalliPutken kokoPerusmateriaaliRungon materiaaliPakkauskierteen kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta (ei alv)
A
4FSC2N-B
1 / 4 "MessinkiMessinki1 / 4 "9 / 16 "3500 psi1 / 8 "-40 - 400 astetta F€22.09
A
2FSC2N-B
1 / 8 "MessinkiMessinki1 / 8 "9 / 16 "3600 psi1 / 8 "-40 - 400 astetta F€26.09
B
2FSC2N-316
1 / 8 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs1 / 8 "9 / 16 "10,900 psi1 / 8 "-425 - 1200 astetta F€36.28
B
12FSC8N-S
3 / 4 "HiiliteräsHiiliteräs3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI1 / 2 "-20 - 800 astetta F€67.10
A
6FSC6N-B
3 / 8 "MessinkiMessinki3 / 8 "7 / 8 "2300 psi3 / 8 "-40 - 400 astetta F€26.55
A
6FSC8N-B
3 / 8 "MessinkiMessinki3 / 8 "1-1 / 16 "2300 psi1 / 2 "-40 - 400 astetta F€38.47
B
5FSC4N-316
5 / 16 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs5 / 16 "3 / 4 "8100 psi1 / 4 "-425 - 1200 astetta F€64.52

NPT -naarasliittimet, kaksi holkkia

Parkerin naaraspuoliset suorat liittimet sopivat luotettavien tiiviiden liitäntöjen tarjoamiseen prosessi-, instrumentointi-, ohjaus- ja analysaattorisovelluksiin. Näissä yksiköissä on kaksoisholkkirakenne, joka tarjoaa turvallisen mekaanisen pidon liitoksissa ja siten sietää korkeita paineita, tyhjiötä ja tärinää. Messinki / ruostumaton teräs / hiiliteräsrakenne takaa erinomaisen kestävyyden ja korroosion sekä korkeiden lämpötilojen kestävyyden. Valitse laajasta valikoimasta näitä A-Lock NPT -naarasliitinputkiliittimiä, joita on saatavana paineluokittain välillä 2300-10900 psi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?