KÄYNNISTÄ KANSAINVÄLINEN LDX6050C automaattinen tyhjennystarranannostelija 13 tuuman leveys | AA3FUW 11J916

START INTERNATIONAL LDX6050C automaattinen läpinäkyvä tarra-annostelija, leveys 13 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3FUW Malli: LDX6050CRistiviite: 11J916

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,242.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen etikettiannostelija
Vahvistimet @ 50 Hz1.8A
Vahvistimet @ 60 Hz2.5A
VäriMusta
Ydin Dia.3"
Syöttönopeus3.3 tuumaa/sek.
Korkeus14.5 "
Merkin pituus0.50 - 6 "
Pituus10.8 "
Liner Leveys Kapasiteetti0.25 - 7 "
MateriaaliRuostumaton teräs ja alumiini
Rullakapasiteetti12 "
Jännite110/115
Jännite @ 50 Hz220 - 240 V AC
Jännite @ 60 Hz100/115 V AC
Leveys13.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8422309120
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet @ 50 HzYdin Dia.SyöttönopeusMerkin pituusJänniteHinta
START INTERNATIONAL LDX6050 automaattinen pitkä tarra-annostelija 120v | AA3FUQ 11J911 LDX60501.8A3"3.3 tuumaa/sek.0.50 - 6 "110/115€1,084.32
START INTERNATIONAL LDX6100 automaattinen tarranannostelija 11 tuuman pituus x 14 tuuman leveys | AF7ECR 20XE08 LDX61002A1 "ja 3"6.6 tuumaa/sek.0.50 - 6 "110/115€1,129.35
START INTERNATIONAL LDX6025 sähköinen tarra-annostelija, 0.25 - 7 tuuman vuorauksen leveys, 0.125 - 6 tuuman tarran pituus | CH9KRH LDX6025--1.6 tuumaa/sek.0.125 - 6 "100 / 120V€1,192.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL LDX6050C automaattinen läpinäkyvä tarra-annostelija, leveys 13 tuumaa
€1,242.03 / yksikkö