KÄYNNISTÄ KANSAINVÄLINEN LD6050-FDA sähköinen tarra-annostelija, 0.25 - 4.75 tuuman vuorauksen leveys, 0.50 - 6 tuuman tarran pituus | CH9KRA

START INTERNATIONAL LD6050-FDA sähköinen tarra-annostelija, 0.25 - 4.75 tuuman vuorauksen leveys, 0.50 - 6 tuuman tarran pituus

Tuote: CH9KRA Malli: LD6050-FDA
€1,452.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen etikettiannostelija
Syöttönopeus3.3 tuumaa/sek.
Taajuus50 / 60Hz
Korkeus14.5 "
Merkin pituus0.5 - 6 "
Pituus10.8 "
Liner Leveys Kapasiteetti0.25 - 4.75 "
Rullakapasiteetti12 "
Jännite100 / 120V
Leveys13.6 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet @ 50 HzYdin Dia.SyöttönopeusMerkin pituusMateriaaliJänniteLeveysHinta
START INTERNATIONAL LD6025 Automaattinen tarranannostelija, koko 3 tuumaa | AA3FUM 11J908 LD60250.4A3"1.6 tuumaa/sek.0.125 - 6 "Ruostumaton teräs ja alumiini110/11510.8 "€960.79
START INTERNATIONAL LD6050 Automaattinen tarranannostelija 11 tuuman pituus 120v | AA3FUN 11J909 LD60501.8A3"3.3 tuumaa/sek.0.50 - 6 "Alumiini110/11510.8 "€916.77
ALOITA KANSAINVÄLINEN LD6025C automaattinen tyhjennettävä tarra-annostelija 11 tuuman pituus | AA3FUT 11J913 LD6025C0.4A3"1.6 tuumaa/sek.0.125 - 6 "Ruostumaton teräs ja alumiini110/11510.8 "€1,091.57
START INTERNATIONAL LD6050C automaattinen läpinäkyvä tarra-annostelija 11 tuumaa Leveys | AA3FUU 11J914 LD6050C1.8A3"3.3 tuumaa/sek.0.50 - 6 "Ruostumaton teräs ja alumiini110/11510.8 "€1,092.41
START INTERNATIONAL LD6100 automaattinen tarranannostelija 11 tuuman pituus x 14 tuuman leveys | AF7ECQ 20XE07 LD61002A1 "ja 3"6.6 tuumaa/sek.0.50 - 6 "Ruostumaton teräs ja alumiini110/11510.8 "€994.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL LD6050-FDA sähköinen tarra-annostelija, 0.25 - 4.75 tuuman vuorauksen leveys, 0.50 - 6 tuuman tarran pituus
€1,452.34 / yksikkö