START INTERNATIONAL LD8025 sähköinen tarra-annostelija, 0.25 - 5 tuuman vuorauksen leveys, 0.125 - 12 tuuman tarran pituus | CH9KRB

START INTERNATIONAL LD8025 sähköinen tarra-annostelija, 0.25 - 5 tuuman vuorauksen leveys, 0.125 - 12 tuuman tarran pituus

Tuote: CH9KRB Malli: LD8025
€1,160.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen etikettiannostelija
Syöttönopeus3.9 tuumaa/sek.
Taajuus50 / 60Hz
Korkeus10.4 "
Merkin pituus0.5 - 12 "
Pituus14.4 "
Liner Leveys Kapasiteetti0.25 - 5 "
Rullakapasiteetti12 "
Jännite100 / 120V
Leveys11.9 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet @ 50 HzYdin Dia.SyöttönopeusMateriaaliJänniteHinta
START INTERNATIONAL LD8050 automaattinen tarranannostelija 11 tuuman pituus musta | AA3FUP 11J910 LD80501.8A3"3.9 tuumaa/sek.Ruostumaton teräs ja alumiini110/115€970.54
START INTERNATIONAL LD8050C automaattinen läpinäkyvä tarra-annostelija 14 tuumaa Leveys | AA3FUV 11J915 LD8050C1.8A3"3.9 tuumaa/sek.Ruostumaton teräs ja alumiini110/115€1,132.91
START INTERNATIONAL LD8100 Electric Label Dispenser 14-7/16 Pituus | AH9DMF 39UL43 LD81002A1 "ja 3"7.8 tuumaa/sek.Eloksoitu alumiini110 / 115V AC, 2.5A 60Hz€1,129.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL LD8025 sähköinen tarra-annostelija, 0.25 - 5 tuuman vuorauksen leveys, 0.125 - 12 tuuman tarran pituus
€1,160.25 / yksikkö