START INTERNATIONAL LD6000-sarja, sähköiset tarra-annostelijat


Suodattaa
Väri: Musta , Korkeus: 14.5 " , Liner Leveys Kapasiteetti: 0.25 - 4.75 " , Jännite @ 60 Hz: 100/115 V AC
TyyliMalliVahvistimet @ 50 HzYdin Dia.SyöttönopeusMerkin pituusMateriaaliJänniteLeveysHinta (ei alv)
A
LD6050-FDA
--3.3 tuumaa/sek.0.5 - 6 "-100 / 120V13.6 "€1,452.34
Tarjouspyyntö
B
LD6025C
0.4A3"1.6 tuumaa/sek.0.125 - 6 "Ruostumaton teräs ja alumiini110/11510.8 "€1,091.57
C
LD6025
0.4A3"1.6 tuumaa/sek.0.125 - 6 "Ruostumaton teräs ja alumiini110/11510.8 "€960.79
D
LD6050C
1.8A3"3.3 tuumaa/sek.0.50 - 6 "Ruostumaton teräs ja alumiini110/11510.8 "€1,092.41
E
LD6050
1.8A3"3.3 tuumaa/sek.0.50 - 6 "Alumiini110/11510.8 "€916.77
D
LD6100
2A1 "ja 3"6.6 tuumaa/sek.0.50 - 6 "Ruostumaton teräs ja alumiini110/11510.8 "€994.68

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?