Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

START INTERNATIONAL LD3500 Electric Label Dispenser 7 Pituus 12V DC | AH9DMD 39UL41

START INTERNATIONAL LD3500 Sähköinen tarra-annostelija 7 Pituus 12V DC

Varastossa
Tuote: AH9DMD Malli: LD3500Ristiviite: 39UL41
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
€800.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen etikettiannostelija
VäriMusta
Ydin Dia.1 "ja 3"
Syöttönopeus2.2 tuumaa/sek.
Korkeus10.7 "
Merkin pituus0.25 - 4 "
Pituus7"
Liner Leveys Kapasiteetti0.25 - 2.25 "
MateriaaliEloksoitu alumiini
Rullakapasiteetti7.5 "
Jännite12 V DC w / muuntajalla
Leveys6.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.052
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)22.61
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Syöttönopeus: 2.2 tuumaa sekunnissa
    • Maks. Tarran leveys: 2-1 / 4 "
    • Maks. Tarran pituus: 4 "(102mm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin pituusLiner Leveys KapasiteettiJänniteHinta
KÄYNNISTÄ KANSAINVÄLINEN LD3000-sähkötarrannostelija 7-pituinen 12 V DC | AH9DME 39UL42 LD30000.25 - 3 "0.25 - 2.25 "12V DC-€769.94
START INTERNATIONAL LD3000 ESD sähköstaattista dissipatiivista tarra-annostelijaa, 0.25 - 3 tuumaa tarran pituus | CM9GUW LD3000 ESD0.25 - 3 "0.25 - 2.25 "12V DC-€1,127.80
Tarjouspyyntö
START INTERNATIONAL LD3000 FDA Electric Label Dispenser, 0.25 - 2.25 tuuman vuorauksen leveys, 0.25 - 3 tuumaa etiketin pituus | CM9GUX LD3000 FDA0.25 - 3 "0.25 - 2.25 "12V DC-€1,452.34
Tarjouspyyntö
START INTERNATIONAL LD3000-J sähköinen tarra-annostelija, 0.25 - 2.65 tuuman vuorauksen leveys, 0.25 - 3 tuumaa tarran pituus | CH9KQZ LD3000-J0.25 - 3 "0.25 - 2.65 "12V DC-€868.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL LD3500 Sähköinen tarra-annostelija 7 Pituus 12V DC
€800.22 / yksikkö