START INTERNATIONAL LD8000-sarja, sähköiset tarra-annostelijat


Suodattaa
Väri: Musta , Korkeus: 10.4 " , Tarran pituus: 0.5 - 12 " , Pituus: 14.4 " , Liner Leveys Kapasiteetti: 0.25 - 5 " , Jännite @ 60 Hz: 100/115 V AC , Leveys: 11.9 "
TyyliMalliVahvistimet @ 50 HzYdin Dia.SyöttönopeusMateriaaliJänniteHinta (ei alv)
A
LD8025
--3.9 tuumaa/sek.-100 / 120V€1,160.25
Tarjouspyyntö
B
LD8050C
1.8A3"3.9 tuumaa/sek.Ruostumaton teräs ja alumiini110/115€1,132.91
C
LD8050
1.8A3"3.9 tuumaa/sek.Ruostumaton teräs ja alumiini110/115€970.54
D
LD8100
2A1 "ja 3"7.8 tuumaa/sek.Eloksoitu alumiini110 / 115V AC, 2.5A 60Hz€1,129.16

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?