Rumpu- ja tynnyripumput

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Palvelut

Ilmakäyttöinen rumpupumppu, 30 gal 55 gal säiliön kokoon, 13 Gpm
Tuotenumero: CQ3REC
Malli: DIASYS-CART
€4,227.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Ilmakäyttöinen rumpupumppu, 55 gallonan säiliö, 35 gpm Max. Virtausnopeus, manuaalinen
Tuotenumero: CH9NYE
Malli: 55 77 ecua
€5,619.47 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Def Tote -pumppusarja 120v
Tuotenumero: AE8YHU
Malli: 6 GKR0
€1,536.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Rumpupumppu 1 / 4hp imuputki 40 L 10 Gpm
Tuotenumero: AC8UYA
Malli: DTTC013
€2,264.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Rumpupumpun vivun toiminta polypropeenia ruostumatonta terästä 2 "
Tuotenumero: AG7VKH
Malli: LDP-POLY-304
€81.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Rumpupumpun mäntä 8oz.
Tuotenumero: AC8LHM
Malli: 3 BY45
€22.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Sähkörumpupumpun kalvo 1/4 hv
Tuotenumero: AF2RKC
Malli: SS460BX731PG
€1,155.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Sähköinen rumpupumppumoottori, 110 V AC, 1 hv, 4.2 A
Tuotenumero: CJ2BMV
Malli: 55 75 ecua
€2,109.75 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Käsikäyttöinen rumpupumppu, pyörivä, 55 gal
Tuotenumero: CT7UYP
Malli: F00332A3A
€370.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Käsipumpun varaosien korjaussarja
Tuotenumero: AC9VVU
Malli: THP-SRK
€22.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Vivumännän käsipumppu, teräs, 35 tuuman pituus, 55 Gal
Tuotenumero: AH9KCK
Malli: SD11
€73.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Replacement Handle, Polyethylene
Tuotenumero: CP9DWH
Malli: 433-10
€9.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...2526

Rumpu- ja tynnyripumput

Rumpupumput luovat imun veden imemiseksi astioista ja tynnyreistä ja siirtävät ne sitten tyhjiin astioihin, tynnyreihin ihanteellinen viemäröintiin, laivaston ylläpitoon ja maatalouden sovelluksiin. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä tuotteita tuotemerkeiltä, ​​kuten Action Pump, Dayton, Morse Drum, Vestil ja Fill-Rite. Näissä käsikäyttöisissä/ilmakäyttöisissä/sähköpumpuissa on pumppausmekanismi, joka imee ja annostelee nesteitä automaattisesti, mikä minimoi roiskeiden mahdollisuuden suuria ja raskaita astioita kaadettaessa. Rumpupumpun putket tai letkut sopivat tiukasti rummun aukkoihin. Niitä on saatavana korkkinitriili-, EPDM- ja Viton-tiivistemateriaaleina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?