START INTERNATIONAL LR4500 -sähkökilpiheittimen musta | AA3FUZ 11J922

START INTERNATIONAL LR4500 sähköinen tarran kelauslaite, musta

Varastossa
Tuote: AA3FUZ Malli: LR4500Ristiviite: 11J922

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€690.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen tarran kelauslaite
VäriMusta
Ytimen koko1.25 ", 3"
SyöttönopeusHidas nopea
Korkeus10.4 "
Merkin pituusMuuttuja
Pituus11 "
Liner Leveys Kapasiteetti0.25 - 4.5 "
MateriaaliTeräs
Rullakapasiteetti9"
Jännite12V DC-
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4225
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8473408500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLiner Leveys KapasiteettiMateriaaliHinta
KÄYNNISTYS KANSAINVÄLINEN LR4500W Sähköinen tarrakelain 12-3/4 Pituus 12V AC | AH9DMG 39UL44 LR4500W12.75 "0.25 - 7 "Eloksoitu alumiini€795.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL LR4500 sähköinen tarran kelauslaite, musta
€690.48 / yksikkö