KÄYNNISTYS KANSAINVÄLINEN LR4500W Sähköinen tarrakelain 12-3/4 Pituus 12V AC | AH9DMG 39UL44

START INTERNATIONAL LR4500W sähköinen tarran kelauslaite 12-3/4 pituus 12V AC

Varastossa
Tuote: AH9DMG Malli: LR4500WRistiviite: 39UL44

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€772.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen tarran kelauslaite
VäriMusta
Ydin Dia.1 "ja 3"
Ytimen koko1.25 ", 3"
SyöttönopeusHidas nopea
Korkeus10.4 "
Merkin pituusMuuttuja
Pituus12.75 "
Liner Leveys Kapasiteetti0.25 - 7 "
MateriaaliEloksoitu alumiini
Rullakapasiteetti9"
Jännite12V DC-
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7516
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)25.91
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Tarran leveys: 7 "
    • Maks. Tarran pituus: vaihteleva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLiner Leveys KapasiteettiMateriaaliHinta
START INTERNATIONAL LR4500 -sähkökilpiheittimen musta | AA3FUZ 11J922 LR450011 "0.25 - 4.5 "Teräs€666.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL LR4500W sähköinen tarran kelauslaite 12-3/4 pituus 12V AC
€772.29 / yksikkö