Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

START INTERNATIONAL DC6050C automaattinen tarra-annostelija 11 tuumaa pituus x 11 tuumaa leveys | AF7DYT 20XE06

START INTERNATIONAL DC6050C automaattinen tarra-annostelija 11 tuumaa pituus x 11 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AF7DYT Malli: DC6050CRistiviite: 20XE06

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,123.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaatti
VäriMusta
Ydin Dia.1 "ja 3"
Syöttönopeus3.3 tuumaa/sek.
Korkeus15 "
Merkin pituus0.50 - 6 "
Pituus11 "
Liner Leveys Kapasiteetti0.25 - 4.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs ja alumiini
Rullakapasiteetti16 "
Jännite110/115
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8422309120

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Syöttönopeus (3.3 tuumaa / s)
    • Maks. Tarran pituus (6 ")
    • Maks. Tarran leveys (4-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
START INTERNATIONAL DC6050 automaattinen tarra-annostelija 11 tuumaa pituus x 11 tuumaa leveys | AF7DYR 20XE05 DC6050€980.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL DC6050C automaattinen tarra-annostelija 11 tuumaa pituus x 11 tuumaa leveys
€1,123.11 / yksikkö