START INTERNATIONAL LDX6025 sähköinen tarra-annostelija, 0.25 - 7 tuuman vuorauksen leveys, 0.125 - 6 tuuman tarran pituus | CH9KRH

START INTERNATIONAL LDX6025 sähköinen tarra-annostelija, 0.25 - 7 tuuman vuorauksen leveys, 0.125 - 6 tuuman tarran pituus

Tuote: CH9KRH Malli: LDX6025
€1,192.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen etikettiannostelija
Syöttönopeus1.6 tuumaa/sek.
Taajuus50 / 60Hz
Korkeus14.5 "
Merkin pituus0.125 - 6 "
Pituus10.8 "
Liner Leveys Kapasiteetti0.25 - 7 "
Rullakapasiteetti12 "
Jännite100 / 120V
Leveys13.6 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet @ 50 HzYdin Dia.SyöttönopeusMerkin pituusJänniteHinta
START INTERNATIONAL LDX6050 automaattinen pitkä tarra-annostelija 120v | AA3FUQ 11J911 LDX60501.8A3"3.3 tuumaa/sek.0.50 - 6 "110/115€1,084.32
KÄYNNISTÄ KANSAINVÄLINEN LDX6050C automaattinen tyhjennystarranannostelija 13 tuuman leveys | AA3FUW 11J916 LDX6050C1.8A3"3.3 tuumaa/sek.0.50 - 6 "110/115€1,242.03
START INTERNATIONAL LDX6100 automaattinen tarranannostelija 11 tuuman pituus x 14 tuuman leveys | AF7ECR 20XE08 LDX61002A1 "ja 3"6.6 tuumaa/sek.0.50 - 6 "110/115€1,129.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL LDX6025 sähköinen tarra-annostelija, 0.25 - 7 tuuman vuorauksen leveys, 0.125 - 6 tuuman tarran pituus
€1,192.70 / yksikkö