START INTERNATIONAL LD8050 automaattinen tarranannostelija 11 tuuman pituus musta | AA3FUP 11J910

START INTERNATIONAL LD8050 automaattinen tarra-annostelija, 11 tuuman pituus, musta

Varastossa
Tuote: AA3FUP Malli: LD8050Ristiviite: 11J910

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€942.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen etikettiannostelija
Vahvistimet @ 50 Hz1.8A
Vahvistimet @ 60 Hz2.5A
VäriMusta
Ydin Dia.3"
Syöttönopeus3.9 tuumaa/sek.
Korkeus10.4 "
Merkin pituus0.5 - 12 "
Pituus14.4 "
Liner Leveys Kapasiteetti0.25 - 5 "
MateriaaliRuostumaton teräs ja alumiini
Rullakapasiteetti12 "
Jännite110/115
Jännite @ 50 Hz220 - 240 V AC
Jännite @ 60 Hz100/115 V AC
Leveys11.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8422309120
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet @ 50 HzYdin Dia.SyöttönopeusMateriaaliJänniteHinta
START INTERNATIONAL LD8050C automaattinen läpinäkyvä tarra-annostelija 14 tuumaa Leveys | AA3FUV 11J915 LD8050C1.8A3"3.9 tuumaa/sek.Ruostumaton teräs ja alumiini110/115€1,099.88
START INTERNATIONAL LD8100 Electric Label Dispenser 14-7/16 Pituus | AH9DMF 39UL43 LD81002A1 "ja 3"7.8 tuumaa/sek.Eloksoitu alumiini110 / 115V AC, 2.5A 60Hz€1,025.19
START INTERNATIONAL LD8025 sähköinen tarra-annostelija, 0.25 - 5 tuuman vuorauksen leveys, 0.125 - 12 tuuman tarran pituus | CH9KRB LD8025--3.9 tuumaa/sek.-100 / 120V€1,160.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL LD8050 automaattinen tarra-annostelija, 11 tuuman pituus, musta
€942.30 / yksikkö