START INTERNATIONAL LDX8050C automaattinen läpinäkyvä tarra-annostelija 16 tuumaa Leveys | AA3FUX 11J917

START INTERNATIONAL LDX8050C automaattinen läpinäkyvä tarra-annostelija, leveys 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3FUX Malli: LDX8050CRistiviite: 11J917

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,169.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen etikettiannostelija
Vahvistimet @ 50 Hz1.8A
Vahvistimet @ 60 Hz2.5A
VäriMusta
Ydin Dia.3"
Syöttönopeus3.9 tuumaa/sek.
Korkeus10.4 "
Merkin pituus0.50 - 12 "
Pituus14.4 "
Liner Leveys Kapasiteetti0.25 - 8 "
MateriaaliRuostumaton teräs ja alumiini
Rullakapasiteetti12 "
Jännite110/115
Jännite @ 50 Hz220 - 240 V AC
Jännite @ 60 Hz100/115 V AC
Leveys14.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8422309120
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet @ 50 HzYdin Dia.SyöttönopeusMerkin pituusMateriaaliJänniteHinta
START INTERNATIONAL LDX8050, automaattinen pitkä tarra-annostelija, 15 tuuman pituus | AA3FUR 11J912 LDX80501.8A3"3.9 tuumaa/sek.0.50 - 12 "Ruostumaton teräs ja alumiini110/115€1,084.32
ALOITA KANSAINVÄLINEN LDX8100-sähkötarrannostelija 14-7 / 16 Pituus | AH9DMC 39UL40 LDX81002A1 "ja 3"7.8 tuumaa/sek.0.50 - 12 "Eloksoitu alumiini110 / 115V AC, 2.5A 60Hz€1,159.24
START INTERNATIONAL LDX8025 sähköinen tarra-annostelija, 0.25 - 8 tuuman vuorauksen leveys, 0.125 - 12 tuuman tarran pituus | CH9KRJ LDX80250.4A-2 tuumaa/sek.0.125 - 12 "--€1,192.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL LDX8050C automaattinen läpinäkyvä tarra-annostelija, leveys 16 tuumaa
€1,169.86 / yksikkö