Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALOITA KANSAINVÄLINEN LD6025C automaattinen tyhjennettävä tarra-annostelija 11 tuuman pituus | AA3FUT 11J913

START INTERNATIONAL LD6025C automaattinen läpinäkyvä tarra-annostelija, pituus 11 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3FUT Malli: LD6025CRistiviite: 11J913

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,059.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen etikettiannostelija
Vahvistimet @ 50 Hz0.4A
Vahvistimet @ 60 Hz0.75A
VäriMusta
Ydin Dia.3"
Syöttönopeus1.6 tuumaa/sek.
Korkeus14.5 "
Merkin pituus0.125 - 6 "
Pituus10.8 "
Liner Leveys Kapasiteetti0.25 - 4.75 "
MateriaaliRuostumaton teräs ja alumiini
Rullakapasiteetti12 "
Jännite110/115
Jännite @ 50 Hz220 - 240 V AC
Jännite @ 60 Hz100/115 V AC
Leveys10.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.99
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8422309120
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet @ 50 HzYdin Dia.SyöttönopeusMerkin pituusMateriaaliJänniteLeveysHinta
START INTERNATIONAL LD6025 Automaattinen tarranannostelija, koko 3 tuumaa | AA3FUM 11J908 LD60250.4A3"1.6 tuumaa/sek.0.125 - 6 "Ruostumaton teräs ja alumiini110/11510.8 "€861.70
START INTERNATIONAL LD6050 Automaattinen tarranannostelija 11 tuuman pituus 120v | AA3FUN 11J909 LD60501.8A3"3.3 tuumaa/sek.0.50 - 6 "Alumiini110/11510.8 "€876.15
START INTERNATIONAL LD6050C automaattinen läpinäkyvä tarra-annostelija 11 tuumaa Leveys | AA3FUU 11J914 LD6050C1.8A3"3.3 tuumaa/sek.0.50 - 6 "Ruostumaton teräs ja alumiini110/11510.8 "€991.82
START INTERNATIONAL LD6100 automaattinen tarranannostelija 11 tuuman pituus x 14 tuuman leveys | AF7ECQ 20XE07 LD61002A1 "ja 3"6.6 tuumaa/sek.0.50 - 6 "Ruostumaton teräs ja alumiini110/11510.8 "€920.27
KÄYNNISTÄ KANSAINVÄLINEN LD6050-FDA sähköinen tarra-annostelija, 0.25 - 4.75 tuuman vuorauksen leveys, 0.50 - 6 tuuman tarran pituus | CH9KRA LD6050-FDA--3.3 tuumaa/sek.0.5 - 6 "-100 / 120V13.6 "€1,452.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL LD6025C automaattinen läpinäkyvä tarra-annostelija, pituus 11 tuumaa
€1,059.78 / yksikkö