ALOITA KANSAINVÄLINEN LDX8100-sähkötarrannostelija 14-7 / 16 Pituus | AH9DMC 39UL40

START INTERNATIONAL LDX8100 sähköinen tarra-annostelija 14-7/16 pituus

Varastossa
Tuote: AH9DMC Malli: LDX8100Ristiviite: 39UL40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,159.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen etikettiannostelija
Vahvistimet @ 50 Hz2A
Vahvistimet @ 60 Hz2.5A
VäriMusta
Ydin Dia.1 "ja 3"
Syöttönopeus7.8 tuumaa/sek.
Korkeus10.4 "
Merkin pituus0.50 - 12 "
Pituus14.4 "
Liner Leveys Kapasiteetti0.25 - 8 "
MateriaaliEloksoitu alumiini
Rullakapasiteetti12 "
Jännite110 / 115V AC, 2.5A 60Hz
Jännite @ 50 Hz220 - 240 V AC
Jännite @ 60 Hz100/115 V AC
Leveys14.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.2575
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)49.53
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Syöttönopeus: 7.8 tuumaa sekunnissa
    • Maks. Tarran leveys: 8 "
    • Maks. Tarran pituus: 12 "(305mm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet @ 50 HzYdin Dia.SyöttönopeusMerkin pituusMateriaaliJänniteHinta
START INTERNATIONAL LDX8050, automaattinen pitkä tarra-annostelija, 15 tuuman pituus | AA3FUR 11J912 LDX80501.8A3"3.9 tuumaa/sek.0.50 - 12 "Ruostumaton teräs ja alumiini110/115€1,084.32
START INTERNATIONAL LDX8050C automaattinen läpinäkyvä tarra-annostelija 16 tuumaa Leveys | AA3FUX 11J917 LDX8050C1.8A3"3.9 tuumaa/sek.0.50 - 12 "Ruostumaton teräs ja alumiini110/115€1,169.86
START INTERNATIONAL LDX8025 sähköinen tarra-annostelija, 0.25 - 8 tuuman vuorauksen leveys, 0.125 - 12 tuuman tarran pituus | CH9KRJ LDX80250.4A-2 tuumaa/sek.0.125 - 12 "--€1,192.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL LDX8100 sähköinen tarra-annostelija 14-7/16 pituus
€1,159.24 / yksikkö