SCHNEIDER ELECTRIC Hätäpysäytyspainikkeet koskettimella

Suodattaa

SCHNEIDER ELECTRIC -

Hätäpysäytyspainikkeet

TyyliMalliToimintaYhteystietojen luokitusNEMA-luokitusKokoOperaattorin tyyppiHinta (ei alv)
AXB5AS84449-1.5A @ 240 VAC, 3 A @ 120 VAC, 0.1 A @ 600 VDC, 0.22 A @ 125 VDC-22mm-€134.91
BZB5AT84TQ--13, 4X22mm40 mm sienipää€67.74
CXB4BS9442Säilytetty laukaisutoimintoavaimen julkaisu1.2 A 600 V, AC-15, A600 EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A 125 V, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A 250 V, DC-13 , Q600 EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A 600 V, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1, 6 A 120 V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1340mm40 mm halkaisija Sieni€262.17
DXB4BT842Työnnä vedä1.2 A 600 V, AC-15, A600 EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A 125 V, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A 250 V, DC-13 , Q600 EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A 600 V, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1, 6 A 120 V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm kytkin40 mm halkaisija Sieni€113.49
SCHNEIDER ELECTRIC -

Painikekontaktilohkot

TyyliMallieräHinta (ei alv)
ALAD7B105Tukkia€28.56
AXACS414Tukkia€42.14
BLU9BN11Tukkia€66.36
AXENG3791Tukkia€82.83
AXENB1181Tukkia€81.06
CXENC1111Tukkia€55.82
AXENC1131Tukkia€82.56
AZB4BZ141Tukkia€95.14
D9001KA6Yhteyden esto€40.03
EZB4BZ1035Yhteyden esto€66.40
FZB4BZ1023Yhteyden esto€36.75
GZB4BZ1026Yhteyden esto€68.26
HZB4BZ1013Yhteyden esto€35.31
IZB4BZ1016Yhteyden esto€59.13
EZB4BZ1045Yhteyden esto€77.28
JZB4BZ103TQYhteyden esto€59.64
KZB4BZ1043Yhteyden esto€62.19
LZB5AZ1023Yhteyden esto€43.37
M9001KA54Yhteyden esto€236.05
N9001KA3GYhteyden esto€36.65
N9001KA2GYhteyden esto€34.69
O9001KA13Yhteyden esto€60.10
PZB4BZ1055Yhteyden esto€62.29
IZB4BZ1016PYhteyden esto€70.09
QZB5AZ101TQYhteyden esto€31.71
SCHNEIDER ELECTRIC -

Valaisemattomat painikkeet

TyyliMalliToimintaSelite / taustaväriOperaattorin tyyppiHinta (ei alv)
A9001KR9R05H13Ylläpidetty 2 asento Työnnä / VedäMusta / hopeaSieni€334.81
B9001KR5R05H13HetkellinenValkoinen / Punainen2.25 "€205.26
C9001KR4R05H13HetkellinenValkoinen / Punainen1.375 "€185.94
SCHNEIDER ELECTRIC -

E-stop-painike Punainen

TyyliMalliToimintaKehysYhteystietojen luokitusNEMA-luokitusKokoOperaattorin tyyppiHinta (ei alv)
A9001KR9P1R05H13Ylläpidetty 2 asento Työnnä / VedäMetalli10 A @ 600 VAC/DC3, 3R, 6, 1330mm1-5 / 8 "Dia. Sieni€475.78
BXB4BS9445Ylläpidetään Trigger Action Key Release -toiminnollaKromattu painevalettu10 A @ 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40 mm halkaisija Sieni€251.36
CXB4BT845Ylläpidetään liipaisutoiminnolla Push / PullKromattu painevalettu10 A @ 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40 mm halkaisija Sieni€161.14
CXB4BS8445Ylläpidetään laukaisutoiminnolla Käännä vapauttamiseksiKromattu painevalettu10 A @ 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40 mm halkaisija Sieni€228.27
SCHNEIDER ELECTRIC -

Painike ei valaistu

TyyliMalliYhteydenottolomakeHinta (ei alv)
AXB4BS84421NC€177.82
BXB4BS84442NC€176.49
SCHNEIDER ELECTRIC -

Muoviset valaisemattomat painikkeet kosketuslohkoilla

TyyliMalliNEMA-luokitusToimintaKehysKokoTerminaaliliitäntäOperaattorin tyyppiVäriYhteydenottolomakeHinta (ei alv)
A9001SKR5R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13HetkellinenKorroosionkestävä kestomuovi30mmRuuvikiinnike2.25 "punainen1NO / 1NC€249.57
B9001SKR9R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13Ylläpidetty 2 asento Työnnä / VedäKorroosionkestävä kestomuovi30mmRuuvikiinnike1.625 "punainen1NO / 1NC€307.11
CXB5AT8451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Ylläpidetty työntö / vetäminen liipaisimen vapautuksellaMuovi22mmRuuvikiinnike40 mm halkaisija Sienipunainen1NO / 1NC€147.60
DXB5AS84421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Ylläpidetty liipaisutoiminto Käännä vapauttamiseksiMuovi40mmRuuvikiinnike40 mm halkaisija Sienipunainen1NC€186.22
EXB5AS84451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Ylläpidetään laukaisutoiminnolla Käännä vapauttamiseksiMuovi22mmRuuvikiinnike40 mm halkaisija Sienipunainen1NO / 1NC€218.28
FXB5AS94451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Ylläpidetään Trigger Action Key Release -toiminnollaMuovi22mmRuuvikiinnike40 mm halkaisija Sienipunainen1NO / 1NC€238.47
GXB5AT8421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Työnnä vedäMuovi22mmRuuvikiinnike22 mm halkaisija Sienipunainen1NC€109.80
HXB5AA614X, 13HetkellinenKaksoiseristetty muovi22mmPainelevyKäynnistetty painikeVihreä1NO€69.89

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?