Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS84449 Hätäpysäytyspainike, 22mm Koko | CF2JAX 55WU12

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS84449 hätäpysäytyspainike, koko 22 mm

Varastossa
Tuote: CF2JAX Malli: XB5AS84449Ristiviite: 55WU12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäpysäytyspainike
PerusmateriaaliMuovi
KehysmateriaaliMuovi
Väripunainen
Yhteystietojen luokitus1.5A @ 240 VAC, 3 A @ 120 VAC, 0.1 A @ 600 VDC, 0.22 A @ 125 VDC
Avaimen poistoEi avainta
Koko22mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaYhteystietojen luokitusNEMA-luokitusKokoOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9442 Push Button Key Release Punainen 40mm Halkaisija 1nc | AG3FDV 33HP35 XB4BS9442Säilytetty laukaisutoimintoavaimen julkaisu1.2 A 600 V, AC-15, A600 EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A 125 V, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A 250 V, DC-13 , Q600 EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A 600 V, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1, 6 A 120 V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1340mm40 mm halkaisija Sieni€262.49
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT842 Painonappi Työnnä / vedä Punainen 40 mm halkaisija 1nc | AG3FDW 33HP36 XB4BT842Työnnä vedä1.2 A 600 V, AC-15, A600 EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A 125 V, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A 250 V, DC-13 , Q600 EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A 600 V, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1, 6 A 120 V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm kytkin40 mm halkaisija Sieni€115.87
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AT84TQ hätäpysäytyspainike, punainen, koko 22mm | CF2JAY 55WY17 ZB5AT84TQ--13, 4X22mm40 mm sienipää€61.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS84449 hätäpysäytyspainike, koko 22 mm
€98.19 / yksikkö