Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT845 E-Stop-painike, 22mm, Mushroom Head, Punainen | AF9KAB 2UZD4

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT845 E-Stop-painike, 22 mm, sienipää, punainen

Varastossa
Tuote: AF9KAB Malli: XB5AT845Ristiviite: 2UZD4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäpysäytyspainike
ToimintaYlläpidetty työntö / vetäminen liipaisimen vapautuksella
KehysMuovi
Väripunainen
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus6 A @ 600 VAC
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus65
MateriaaliMuovi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Operaattorin tyyppi40 mm halkaisija Sieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536509065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Harmony XB5 -sarjan hätäkatkaisupainike, joka tarjoaa koneen ja henkilöstön turvallisuutta materiaalinkäsittely-, kaivos-, LVI- ja meriteollisuudessa
    • Liipaisimen lukituspainallustyyppinen painike, joka sisältää kannen ja kosketinlohkon kätevää asennusta varten
    • Vikaturvallinen ohjauskytkin, jossa on NEMA 1, 2, 3, 4, 4X, 12 ja 13 mitoitettu asennus
    • Täyttää IEC-standardit, joten soveltuu vaarallisille työskentelypaikoille

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko 22 mm Schneider Electric XB5AT845 hätäpysäytyspainikkeella läpinäkyvä kansi?

A. Harmony XB5 -sarjan painonapit eivät ole varustettu kannella estämään esteet hätätilanteessa.

K. Onko Schneider XB5 -painikkeiden IP-luokiteltu?

V. Kaikki XB5-hätäpainikkeet ovat IP65-luokiteltuja, mikä varmistaa sormien suojauksen.

K. Onko Schneider XB5AT84 22 mm -painikkeessa hermeettisesti suljettu kosketinlohko?

A. Hermeettisesti suljettuja kosketinlohkoja ei ole saatavana 22 mm:n painikkeille. Niitä tarjotaan vain 30 mm:n versiona tästä painonapista.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusToimintaKehysKokoTerminaaliliitäntäOperaattorin tyyppiVäriYhteydenottolomakeHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA61 Ei-valaistu painonappikäyttö vihreä | AF7HDZ 21AH29 XB5AA614X, 13HetkellinenKaksoiseristetty muovi22mmPainelevyKäynnistetty painikeVihreä1NO€64.08
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS9445 E-Stop-painike 22mm 1NO / 1NC Punainen | AF9KAC 2UZD6 XB5AS94451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Ylläpidetään Trigger Action Key Release -toiminnollaMuovi22mmRuuvikiinnike40 mm halkaisija Sienipunainen1NO / 1NC€233.45
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8442 hätäpysäytyspainike, 40 mm sienipää | AG3FDX 33HP37 XB5AS84421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Ylläpidetty liipaisutoiminto Käännä vapauttamiseksiMuovi40mmRuuvikiinnike40 mm halkaisija Sienipunainen1NC€192.19
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT842 Liipaisutoiminto Työntöveto Punainen 22 mm | AG3FDY 33HP38 XB5AT8421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Työnnä vedäMuovi22mmRuuvikiinnike22 mm halkaisija Sienipunainen1NC€119.53
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR5R05H13 Ei-valaistu painonappi 30mm 1NO / 1NC Punainen | AG6RBV 45J145 9001SKR5R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13HetkellinenKorroosionkestävä kestomuovi30mmRuuvikiinnike2.25 "punainen1NO / 1NC€243.29
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9R05H13 Ei-valaistu painonappi 30mm 1NO / 1NC Punainen | AG6RCG 45J157 9001SKR9R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13Ylläpidetty 2 asento Työnnä / VedäKorroosionkestävä kestomuovi30mmRuuvikiinnike1.625 "punainen1NO / 1NC€307.11
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8445 E-Stop-painike 22mm 1NO / 1NC Punainen | AG7EUD 6HL63 XB5AS84451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Ylläpidetään laukaisutoiminnolla Käännä vapauttamiseksiMuovi22mmRuuvikiinnike40 mm halkaisija Sienipunainen1NO / 1NC€234.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT845 E-Stop-painike, 22 mm, sienipää, punainen
€147.75 / yksikkö