Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS9445 E-Stop-painike 22mm 1NO / 1NC Punainen | AF9KAC 2UZD6

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS9445 hätäpysäytyspainike 22mm 1NO/1NC punainen

Varastossa
Tuote: AF9KAC Malli: XB5AS9445Ristiviite: 2UZD6
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
€233.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäpysäytyspainike
ToimintaYlläpidetään Trigger Action Key Release -toiminnolla
KehysMuovi
Väripunainen
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus6 A @ 600 VAC
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus65
MateriaaliMuovi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Operaattorin tyyppi40 mm halkaisija Sieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536509065

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusToimintaKehysKokoTerminaaliliitäntäOperaattorin tyyppiVäriYhteydenottolomakeHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA61 Ei-valaistu painonappikäyttö vihreä | AF7HDZ 21AH29 XB5AA614X, 13HetkellinenKaksoiseristetty muovi22mmPainelevyKäynnistetty painikeVihreä1NO€64.08
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT845 E-Stop-painike, 22mm, Mushroom Head, Punainen | AF9KAB 2UZD4 XB5AT8451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Ylläpidetty työntö / vetäminen liipaisimen vapautuksellaMuovi22mmRuuvikiinnike40 mm halkaisija Sienipunainen1NO / 1NC€147.75
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8442 hätäpysäytyspainike, 40 mm sienipää | AG3FDX 33HP37 XB5AS84421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Ylläpidetty liipaisutoiminto Käännä vapauttamiseksiMuovi40mmRuuvikiinnike40 mm halkaisija Sienipunainen1NC€192.19
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT842 Liipaisutoiminto Työntöveto Punainen 22 mm | AG3FDY 33HP38 XB5AT8421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Työnnä vedäMuovi22mmRuuvikiinnike22 mm halkaisija Sienipunainen1NC€119.53
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR5R05H13 Ei-valaistu painonappi 30mm 1NO / 1NC Punainen | AG6RBV 45J145 9001SKR5R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13HetkellinenKorroosionkestävä kestomuovi30mmRuuvikiinnike2.25 "punainen1NO / 1NC€243.29
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9R05H13 Ei-valaistu painonappi 30mm 1NO / 1NC Punainen | AG6RCG 45J157 9001SKR9R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13Ylläpidetty 2 asento Työnnä / VedäKorroosionkestävä kestomuovi30mmRuuvikiinnike1.625 "punainen1NO / 1NC€307.11
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8445 E-Stop-painike 22mm 1NO / 1NC Punainen | AG7EUD 6HL63 XB5AS84451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Ylläpidetään laukaisutoiminnolla Käännä vapauttamiseksiMuovi22mmRuuvikiinnike40 mm halkaisija Sienipunainen1NO / 1NC€234.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS9445 hätäpysäytyspainike 22mm 1NO/1NC punainen
€233.45 / yksikkö