Kytkentäkaulukset ja adapterit

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Controlflex-kytkimen napa, 1.5 asteen kulmavirhe, 1 mm aksiaalinen liike
Tuotenumero: CT9HMP
Malli: MCPRSK56-20-A
€79.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Elastomeerinen kytkin, akselin koko 160.0 mm, nimellisnopeus 1800 rpm
Tuotenumero: BC3WER
Malli: 016509
€3,516.18 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Leukaliitin 19 mm alumiinia
RULAND MANUFACTURING

Leukaliitin 19 mm alumiinia

Tuotenumero: AF9TXE
Malli: MJC57-19-A
€243.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Metallinen kytkentäristikko, akselin koko 2.7500 tuumaa, nopeus 3600 rpm
Tuotenumero: AK3YTJ
Malli: 006797
€481.86 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Asennettava akselipanta, halkaisija 26 mm, pyöreä, ruostumaton teräs, 15 mm leveä kaulus
Tuotenumero: CT9JML
Malli: FHD-MCL-26-SS
€91.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Akselin kaulus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 11/16 tuuman reikä, terästä
Tuotenumero: CJ6DFG
Malli: 7L011
€11.15 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Rakoliitos, 10 mm reiän halkaisija 1, 5 mm reiän halkaisija 2, 25 mm liitäntä ulkohalk.
Tuotenumero: CT9GDL
Malli: MRLC25-10-5-A
€155.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Rakoliitos, 2 mm reiän halkaisija 1, 2 mm reiän halkaisija 2, 8 mm liitäntä ulkohalk.
Tuotenumero: CT9GFX
Malli: MRSS8-2-2-A
€136.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Välikokoonpano
TB WOODS

Välikokoonpano

Tuotenumero: BC3FWC
Malli: HSH70-GC-GK
€23,010.92 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Välikappale, Ap10 X 5.33 koko
Tuotenumero: BC3GBY
Malli: AP10A533
€744.09 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Kierreakselin kaulus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 1-14 tuuman kierrereikä, terästä
Tuotenumero: CJ6FHD
Malli: 7L100F
€14.80 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
12...12331234

Kytkentäkaulukset ja adapterit

Kytkimiä, kauluksia ja yleisniveliä käytetään voimansiirtoon ja iskujen, tärinän, ylikuormituksen, takaiskuvirheiden tai väärin kohdistuvien kohtien estämiseen. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä liittimiä sellaisilta tuotemerkeiltä kuin Ruland Manufacturing, Lovejoy, Climax Metal Products ja Dayton. Leukaliittimet ja holkki- tai rengaskytkimet ovat ihanteellisia käytettäväksi sähkömoottoreiden kanssa, eikä niitä tarvitse voitella. Liikkeenohjauskytkimet tarjoavat erinomaisen jäykkyyden kohtuullisissa ja suurissa vääntömomenttisovelluksissa, kun taas jäykät kytkimet tuottavat minimaalisia takaiskuvirheitä akselien välillä jatkuvassa työssä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?