Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT842 Liipaisutoiminto Työntöveto Punainen 22 mm | AG3FDY 33HP38

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT842 Laukaisutoiminto Push Pull Punainen 22 mm

Varastossa
Tuote: AG3FDY Malli: XB5AT842Ristiviite: 33HP38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäpysäytyspainike
ToimintaTyönnä vedä
KehysMuovi
Väripunainen
Yhteydenottolomake1NC
Yhteystietojen luokitus1.2 A 600 V, AC-15, A600 EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A 125 V, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A 250 V, DC-13 , Q600 EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A 600 V, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1, 6 A 120 V, AC-1
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus66
MateriaaliMuovi
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Operaattorin tyyppi22 mm halkaisija Sieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536509035

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusToimintaKehysKokoTerminaaliliitäntäOperaattorin tyyppiVäriYhteydenottolomakeHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA61 Ei-valaistu painonappikäyttö vihreä | AF7HDZ 21AH29 XB5AA614X, 13HetkellinenKaksoiseristetty muovi22mmPainelevyKäynnistetty painikeVihreä1NO€64.08
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT845 E-Stop-painike, 22mm, Mushroom Head, Punainen | AF9KAB 2UZD4 XB5AT8451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Ylläpidetty työntö / vetäminen liipaisimen vapautuksellaMuovi22mmRuuvikiinnike40 mm halkaisija Sienipunainen1NO / 1NC€147.75
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS9445 E-Stop-painike 22mm 1NO / 1NC Punainen | AF9KAC 2UZD6 XB5AS94451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Ylläpidetään Trigger Action Key Release -toiminnollaMuovi22mmRuuvikiinnike40 mm halkaisija Sienipunainen1NO / 1NC€233.45
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8442 hätäpysäytyspainike, 40 mm sienipää | AG3FDX 33HP37 XB5AS84421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Ylläpidetty liipaisutoiminto Käännä vapauttamiseksiMuovi40mmRuuvikiinnike40 mm halkaisija Sienipunainen1NC€192.19
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR5R05H13 Ei-valaistu painonappi 30mm 1NO / 1NC Punainen | AG6RBV 45J145 9001SKR5R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13HetkellinenKorroosionkestävä kestomuovi30mmRuuvikiinnike2.25 "punainen1NO / 1NC€243.29
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9R05H13 Ei-valaistu painonappi 30mm 1NO / 1NC Punainen | AG6RCG 45J157 9001SKR9R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13Ylläpidetty 2 asento Työnnä / VedäKorroosionkestävä kestomuovi30mmRuuvikiinnike1.625 "punainen1NO / 1NC€307.11
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8445 E-Stop-painike 22mm 1NO / 1NC Punainen | AG7EUD 6HL63 XB5AS84451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Ylläpidetään laukaisutoiminnolla Käännä vapauttamiseksiMuovi22mmRuuvikiinnike40 mm halkaisija Sienipunainen1NO / 1NC€234.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT842 Laukaisutoiminto Push Pull Punainen 22 mm
€119.53 / yksikkö