SCHNEIDER ELECTRIC Hätäpysäytyspainikkeet


Suodattaa
Perusaine: Muovi , Kehys: Kromattu metalli , Väri: punainen , Yhteydenottolomake: 1NC , Pään materiaali: Muovi , IP-luokitus: 66 , Selite/taustaväri: Ei legendaa , Materiaali: Metalli , Operaattorien määrä: 1 , Pääteliitäntä: Ruuvikiinnike
TyyliMalliToimintaYhteystietojen luokitusNEMA-luokitusKokoOperaattorin tyyppiHinta (ei alv)
A
XB5AS84449
-1.5A @ 240 VAC, 3 A @ 120 VAC, 0.1 A @ 600 VDC, 0.22 A @ 125 VDC-22mm-€134.91
B
ZB5AT84TQ
--13, 4X22mm40 mm sienipää€67.74
C
XB4BS9442
Säilytetty laukaisutoimintoavaimen julkaisu1.2 A 600 V, AC-15, A600 EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A 125 V, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A 250 V, DC-13 , Q600 EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A 600 V, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1, 6 A 120 V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1340mm40 mm halkaisija Sieni€262.17
D
XB4BT842
Työnnä vedä1.2 A 600 V, AC-15, A600 EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A 125 V, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A 250 V, DC-13 , Q600 EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A 600 V, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1, 6 A 120 V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm kytkin40 mm halkaisija Sieni€113.49

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?