TAYLOR Digital Pocket Lämpömittari


Suodattaa
Case Materiaali: Muovi , Linssin materiaali: Muovi , Resoluutio: 0.1 astetta FC täysi valikoima , Varren materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMallitarkkuusAkun tyyppiValitse kokonäyttöVarren pituusTemp. alueHinta (ei alv)
A
9840RB
+/- 2 astetta F1.5 V hopeaoksidi1.25 "0.4 "LCD4.75 "-40 - 392 astetta F€12.06
B
9840
+/- 2 astetta F1.5 V hopeaoksidi1.25 "0.4 "LCD4.75 "-40 - 302 astetta F€16.70
C
9842
0 astetta 230 asteeseen F +/- 1, yli 230 astetta F +/- 3.61.5 V alkalinen1"4-numeroinen LCD-näyttö, 0.4 tuuman suuruinen5"-40 - 450 astetta F€19.91
D
9841
-58 astetta 14 astetta F +/- 3.6 astetta, 14 astetta 212 astetta F +/- 1.8 astetta, 212 astetta 302 astetta F +/- 3.6 astetta, 300 astetta 400 astetta F +/- 5.4 astetta, 400 astetta 500 astetta +/- 7.2 astetta1.5 V hopeaoksidi1.25 "0.4 "LCD4.75 "-40 - 500 astetta F€13.10

Digital Pocket Lämpömittari

Taylorin digitaalisia taskumittareita käytetään tarkkailemaan tarkasti nesteiden lämpötilaa, ja ne ovat ihanteellisia käytettäväksi kaupallisissa keittiöissä tai tutkimuslaitoksissa. Nämä NSF-sertifioidut lämpömittarit sisältävät antimikrobisen holkin pitääkseen lämpömittarin turvassa taudinaiheuttajien hyökkäyksiltä ja pidemmistä varret nesteiden lämpötilan mittaamiseksi syvissä astioissa. Ne on varustettu 4-numeroisella näytöllä tietojen helpon lukemisen ja min / max-, pito- ja automaattisen sammutustoimintojen säästämiseksi akun käyttöiän ja käyttäjän mukavuuden kannalta. Valitse laajasta valikoimasta näitä taskulämpömittareita, jotka ovat saatavana 1.5 V alkali-, 1.5 V hopeaoksidi- ja 3 V litiumioniakku vaihtoehdoina, Raptor Supplies

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?