Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA61 Ei-valaistu painonappikäyttö vihreä | AF7HDZ 21AH29

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA61 Valaamaton painikeohjain Vihreä

Varastossa
Tuote: AF7HDZ Malli: XB5AA61Ristiviite: 21AH29

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta
ToimintaHetkellinen
KehysKaksoiseristetty muovi
VäriVihreä
Yhteydenottolomake1NO
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus66
MateriaaliMuovi
NEMA-luokitus4X, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Operaattorin tyyppiKäynnistetty painike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8536509035

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusToimintaKehysKokoTerminaaliliitäntäOperaattorin tyyppiVäriYhteydenottolomakeHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT845 E-Stop-painike, 22mm, Mushroom Head, Punainen | AF9KAB 2UZD4 XB5AT8451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Ylläpidetty työntö / vetäminen liipaisimen vapautuksellaMuovi22mmRuuvikiinnike40 mm halkaisija Sienipunainen1NO / 1NC€147.75
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS9445 E-Stop-painike 22mm 1NO / 1NC Punainen | AF9KAC 2UZD6 XB5AS94451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Ylläpidetään Trigger Action Key Release -toiminnollaMuovi22mmRuuvikiinnike40 mm halkaisija Sienipunainen1NO / 1NC€233.45
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8442 hätäpysäytyspainike, 40 mm sienipää | AG3FDX 33HP37 XB5AS84421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Ylläpidetty liipaisutoiminto Käännä vapauttamiseksiMuovi40mmRuuvikiinnike40 mm halkaisija Sienipunainen1NC€192.19
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT842 Liipaisutoiminto Työntöveto Punainen 22 mm | AG3FDY 33HP38 XB5AT8421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Työnnä vedäMuovi22mmRuuvikiinnike22 mm halkaisija Sienipunainen1NC€119.53
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR5R05H13 Ei-valaistu painonappi 30mm 1NO / 1NC Punainen | AG6RBV 45J145 9001SKR5R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13HetkellinenKorroosionkestävä kestomuovi30mmRuuvikiinnike2.25 "punainen1NO / 1NC€243.29
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9R05H13 Ei-valaistu painonappi 30mm 1NO / 1NC Punainen | AG6RCG 45J157 9001SKR9R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13Ylläpidetty 2 asento Työnnä / VedäKorroosionkestävä kestomuovi30mmRuuvikiinnike1.625 "punainen1NO / 1NC€307.11
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8445 E-Stop-painike 22mm 1NO / 1NC Punainen | AG7EUD 6HL63 XB5AS84451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Ylläpidetään laukaisutoiminnolla Käännä vapauttamiseksiMuovi22mmRuuvikiinnike40 mm halkaisija Sienipunainen1NO / 1NC€234.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA61 Valaamaton painikeohjain Vihreä
€64.08 / yksikkö