Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8442 Painike, ei-valaistu, 1 NC, halkaisija 40 mm | AG3FDT 33HP33

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8442 Painike, ei valaistu, 1 NC, halkaisija 40 mm

Varastossa
Tuote: AG3FDT Malli: XB4BS8442Ristiviite: 33HP33

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€180.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäpysäytyspainike
ToimintaYlläpidetty liipaisutoiminto Käännä vapauttamiseksi
KehysKromattu metalli
Väripunainen
Yhteydenottolomake1NC
Yhteystietojen luokitus1.2 A 600 V, AC-15, A600 EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A 125 V, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A 250 V, DC-13 , Q600 EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A 600 V, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1, 6 A 120 V, AC-1
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus66
MateriaaliMetalli
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Operaattorin tyyppi40 mm halkaisija Sieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536509035

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valaisematon hätäpainike, jota käytetään piirin muodostamiseen tai rikkomiseen, kun sitä painetaan tai vapautetaan vaatimusten mukaisesti
    • Siinä on kromattu sinkkipainevalettu runko, joka on varustettu 40 mm: n muovisella sieniyksiköllä ja irrotettava
    • Modulaarinen muotoilu helpottaa asennusta paneelilevyihin
    • Tarjoaa NEMA 4, 4X, 12 ja 13 mitoitetut suojaustasot
    • IP66 kosteutta tai pölyä vastaan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8444 Painonappi valaisematon punainen 2nc | AG3FDU 33HP34 XB4BS84442NC€167.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8442 Painike, ei valaistu, 1 NC, halkaisija 40 mm
€180.84 / yksikkö