Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9R05H13 Valaisematon painike 30mm 1no/1nc Punainen | AG6QUF 45C532

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9R05H13 Valaamaton painike 30mm 1no/1nc punainen

Varastossa
Tuote: AG6QUF Malli: 9001KR9R05H13Ristiviite: 45C532

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€334.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisematon painike
ToimintaYlläpidetty 2 asento Työnnä / Vedä
KehysKromattu sinkitty painevalu
Väripunainen
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus66
Selite / taustaväriMusta / hopea
MateriaaliMetalli
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko30mm
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Operaattorin tyyppiSieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536509065

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaSelite / taustaväriOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR4R05H13 Valaistuton painonappi 30mm 1no / 1nc Punainen | AG6QTC 45C506 9001KR4R05H13HetkellinenValkoinen / Punainen1.375 "€181.69
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR5R05H13 Valaistuton painike 30mm 1no / 1nc Punainen | AG6QTG 45C510 9001KR5R05H13HetkellinenValkoinen / Punainen2.25 "€200.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9R05H13 Valaamaton painike 30mm 1no/1nc punainen
€334.81 / yksikkö