Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8445 hätäpysäytyspainike, koko 22 mm, huollettu | AG7ERK 6HK79

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8445 hätäpysäytyspainike, koko 22 mm, huollettu

Varastossa
Tuote: AG7ERK Malli: XB4BS8445Ristiviite: 6HK79

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€223.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäpysäytyspainike
ToimintaYlläpidetään laukaisutoiminnolla Käännä vapauttamiseksi
KehysKromattu painevalettu
Väripunainen
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus66
MateriaaliMetalli
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Operaattorin tyyppi40 mm halkaisija Sieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8536509065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • E-stop-painike, jota käytetään koneen pysäyttämiseen hätätilanteessa; ihanteellinen öljy- ja kaasuteollisuudelle, kemian-, lääke- ja öljyteollisuudelle
    • Sisältää liipaisutoiminnon ja mekaanisen lukitusjärjestelmän esiasetetun asennon ylläpitämiseksi ja vaihtamiseksi vain, kun sitä käytetään
    • Varustettu 40 mm: n sienipäällä ja lovettomalla kiinnityslaitteella NEMA-luokitelluilla 1, 2,3, 4, 4X, 12 ja 13 koteloilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaKehysYhteystietojen luokitusNEMA-luokitusKokoOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R05H13 E-stop-painike, valaistu 30mm Ei / nc Punainen | AG6QTU 45C521 9001KR9P1R05H13Ylläpidetty 2 asento Työnnä / VedäMetalli10 A @ 600 VAC/DC3, 3R, 6, 1330mm1-5 / 8 "Dia. Sieni€454.53
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9445 E-stop-painike 22mm 1no / 1nc Punainen | AG7ERL 6HK80 XB4BS9445Ylläpidetään Trigger Action Key Release -toiminnollaKromattu painevalettu10 A @ 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40 mm halkaisija Sieni€222.80
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT845 E-Stop-painike, 22mm, Mushroom Head, Punainen | AG7ERM 6HK82 XB4BT845Ylläpidetään liipaisutoiminnolla Push / PullKromattu painevalettu10 A @ 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40 mm halkaisija Sieni€154.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8445 hätäpysäytyspainike, koko 22 mm, huollettu
€223.02 / yksikkö