Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8442 hätäpysäytyspainike, 40 mm sienipää | AG3FDX 33HP37

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8442 hätäpysäytyspainike, 40 mm sienipää

Varastossa
Tuote: AG3FDX Malli: XB5AS8442Ristiviite: 33HP37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€192.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäpysäytyspainike
ToimintaYlläpidetty liipaisutoiminto Käännä vapauttamiseksi
KehysMuovi
Väripunainen
Yhteydenottolomake1NC
Yhteystietojen luokitus1.2 A 600 V, AC-15, A600 EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A 125 V, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A 250 V, DC-13 , Q600 EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A 600 V, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1, 6 A 120 V, AC-1
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus66
MateriaaliMuovi
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko40mm
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Operaattorin tyyppi40 mm halkaisija Sieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536509035

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään hätäpysäytyspainikkeena koneen tai prosessin ohjaamiseen laskimissa, keittiökoneissa ja elektronisissa laitteissa
    • Sen kehys on valmistettu tummanharmaasta muovista ja tavallinen punainen sienipää 40 mm; mukana tulee halkaisija 22 mm
    • NEMA-sertifikaatti ja IP 66 -luokitus tekevät siitä pölytiivis ja suojattu voimakkailta vesisuihkuilta
    • Ympäristön lämpötila varastointia ja käyttöä varten vaihtelee välillä -40 - 70 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusToimintaKehysKokoTerminaaliliitäntäOperaattorin tyyppiVäriYhteydenottolomakeHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA61 Ei-valaistu painonappikäyttö vihreä | AF7HDZ 21AH29 XB5AA614X, 13HetkellinenKaksoiseristetty muovi22mmPainelevyKäynnistetty painikeVihreä1NO€64.08
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT845 E-Stop-painike, 22mm, Mushroom Head, Punainen | AF9KAB 2UZD4 XB5AT8451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Ylläpidetty työntö / vetäminen liipaisimen vapautuksellaMuovi22mmRuuvikiinnike40 mm halkaisija Sienipunainen1NO / 1NC€147.75
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS9445 E-Stop-painike 22mm 1NO / 1NC Punainen | AF9KAC 2UZD6 XB5AS94451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Ylläpidetään Trigger Action Key Release -toiminnollaMuovi22mmRuuvikiinnike40 mm halkaisija Sienipunainen1NO / 1NC€233.45
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT842 Liipaisutoiminto Työntöveto Punainen 22 mm | AG3FDY 33HP38 XB5AT8421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Työnnä vedäMuovi22mmRuuvikiinnike22 mm halkaisija Sienipunainen1NC€119.53
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR5R05H13 Ei-valaistu painonappi 30mm 1NO / 1NC Punainen | AG6RBV 45J145 9001SKR5R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13HetkellinenKorroosionkestävä kestomuovi30mmRuuvikiinnike2.25 "punainen1NO / 1NC€243.29
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9R05H13 Ei-valaistu painonappi 30mm 1NO / 1NC Punainen | AG6RCG 45J157 9001SKR9R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13Ylläpidetty 2 asento Työnnä / VedäKorroosionkestävä kestomuovi30mmRuuvikiinnike1.625 "punainen1NO / 1NC€307.11
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8445 E-Stop-painike 22mm 1NO / 1NC Punainen | AG7EUD 6HL63 XB5AS84451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Ylläpidetään laukaisutoiminnolla Käännä vapauttamiseksiMuovi22mmRuuvikiinnike40 mm halkaisija Sienipunainen1NO / 1NC€234.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8442 hätäpysäytyspainike, 40 mm sienipää
€192.19 / yksikkö