Vahvistimet AC: 20 , Antimikrobinen: Ei , Sovellusympäristö: Teollisuusympäristöt , Väri: kromi , Liitettävyys: Selkä ja sivu kytketty , Nykyinen arvostelu: 20 A , Arvosana: Teollinen , Korkeus: 2.02 " , Pituus: 4.06 " , Lukitus: Kyllä , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , Arvioitu HP: 1.5 , Tyyli: Tynnyrinäppäimen lukitus , Kytkimen toiminto: Ylläpitäjä , Jännite (AC): 120 ja 277 , Jännitteen luokitus: 120-277 VAC , Leveys: 1.25 " , Johdon koko: # 14 AWG - # 10 AWG , Kytkentätapa: Selkä ja sivu
Huolletut piipun avaimen lukituskytkimet
Hubbell Wiring Device-Kellems -erittäin raskaat teollisuussarjat, piipun avaimen lukituskytkimet ovat ihanteellisia rajoittamaan pääsyä sähköisiin laitteisiin palontorjuntaan ja suojaamaan kepposilta julkisissa institutionaalisissa ja teollisissa sovelluksissa. Ne on integroitu kromi-tynnyrilukolla, joka pyörii painamalla avainta, jota ei voida kopioida. Näissä väärinkäytönkestävissä kytkimissä on kestomuovirakenne, jossa on terässillat ja hopeaseosliittimet kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Niissä on takana ja sivulla oleva johdotettu muotoilu johdotusliitäntöjen optimoimiseksi liittimen ruuvien kautta. Valitse laaja valikoima näistä 20A-kytkimistä, saatavana 1- ja 2-napaisina Raptor Supplies.
Tarjoamme myös 3-suuntaiset vaihtokytkimet saman sarjan 20A / 30A -vaihtokytkimillä lukituskytkimien sijasta.