A B Toiminta: Ylläpidetty liipaisutoiminto Käännä vapauttamiseksi , Kehys: Kromattu metalli , Väri: punainen , Yhteydenottoluokitus: 1.2 A 600 V, AC-15, A600 EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A 125 V, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A 250 V, DC-13 , Q600 EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A 600 V, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1, 6 A 120 V, AC-1 , Pään materiaali: Muovi , IP-luokitus: 66 , Materiaali: Metalli , NEMA-luokitus: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Operaattorien määrä: 1 , Koko: 22mm , Pääteliitäntä: Ruuvikiinnike , Operaattorin tyyppi: 40 mm halkaisija Sieni