SIEMENS Pultattavat johdonsuojakatkaisijat, LD-kehys


Suodattaa
AIC-luokitus: 150 kAIC @ 480 V , Kehyksen tyyppi: CLD , Napojen lukumäärä: 3 , Jännite: 600V
TyyliMalliAmpeeriaHinta (ei alv)
A
CLD63B500
500A-
Tarjouspyyntö
B
CLD63B600
600A€5,229.83

Pultattavat johdonsuojakatkaisijat, LD-kehys

Siemens CLD-sarjan katkaisijat suojaavat sähkölaitteita oikosulku- ja ylikuormitusolosuhteilta. Niissä on lämpömagneettinen laukaisuyksikkö, joka mahdollistaa välittömän ja pitkäkestoisen virtarajoitussuojan. Ne on integroitu pulttikiinnitykseen asennusajan lyhentämiseksi ja sopivat haarasyöttösovelluksiin. Nämä UL-luetteloidut katkaisijat ovat 3-napaisia, ja ne tarjoavat korkean 150 kA:n keskeytyskapasiteetin 480 VAC:lla. Nämä LD-kehyskatkaisijat (joiden virtaluokat vaihtelevat välillä 225A - 400A) ovat saatavilla Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?