STARRETT Elektroniset digitaaliset ilmaisimet

Suodattaa

WESTWARD -

Elektroniset digitaaliset ilmaisimet

TyyliMallitarkkuusalueHinta (ei alv)
A2 VUOSI 40.0005 "0.500 "/ 12.7 mm€146.59
B2YNK10.001 "1 "/ 25 mm€217.81
MITUTOYO -

Elektroniset digitaaliset ilmaisimet

TyyliMalliHinta (ei alv)
A543-791B€426.05
B543-795B€483.33
MITUTOYO -

Digitaaliset indikaattorit

TyyliMallitarkkuusKehyseräpäätöslauselmaHinta (ei alv)
A543-301-10--Osoitin-€722.94
B543-791--Osoitin-€436.45
C543-396B--Osoitin-€1,027.85
D543-391B--Osoitin-€653.14
A543-571--Osoitin-€561.95
E543-793 CERT0.0001 "PyörimätönElektroninen digitaalinen ilmaisin0.0001 "/ 0.001 mm€507.39
F543-7920.0001 "-Elektroninen digitaalinen ilmaisin0.00005 "/ 0.001 mm€422.24
G543-392 CERT0.0001 "Pyörittää 330 astettaElektroninen digitaalinen ilmaisin0.00005 / 0.0001 / 0.0005" / 0.001 / 0.01 mm€768.85
H543-390B0.003mmKääntyy 330 °Elektroninen digitaalinen ilmaisin0.01mm€651.05
MITUTOYO -

Elektroninen osoitin

TyyliMallitarkkuuspäätöslauselmaHinta (ei alv)
A543-792B0.0001 "0.00005 "/ 0.001 mm€436.46
B543-3920.0001 "0.00005" / 0.0001" / 0.0005" / 0.001 mm / 0.01 mm€703.34
C543-4020.001 "0.0005 "/ 0.0100 mm€483.71
MITUTOYO -

Digimaattinen indikaattori

TyyliMallitarkkuusKalibrointitodistusaluepäätöslauselmaHinta (ei alv)
A543-796B0.0001 "Ei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm€469.14
B543-793BCERT0.0001 "Kyllä0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm€542.36
C543-558A0.0001 "Ei2 "/ 50.8 mm0.005", 0.001", 0005", 0.001", 0.001 mm, 0.010 mm€1,170.59
B543-793B0.0001 "Ei0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm€424.84
D543-7960.0001 "Ei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm€475.57
E543-472B0.0001 "Ei1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.001 mm€934.30
F543-552A w / s0.0001 "Kyllä1 "/ 25 mm0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.001"/0.001 mm/0.01 mm€1,093.50
D543-796 CERT0.0001 "Kyllä0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm€557.73
G543-392B0.0001 "Ei0.500 "/ 12.7 mm.00005 "/0.001mm*€730.17
E543-472BCERT0.0001 "Kyllä1 "/ 25.4 mm0.005 "/ 0.001 mm€923.36
G543-392BCERT0.0001 "Kyllä0.500 "/ 12.7 mm.00005 "/0.001mm*€732.03
H543-783BCERT0.0008 "Kyllä0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€347.06
I575-123 CERT0.0008 "Kyllä1 "/ 25.4 mm0.005 "/ 0.01 mm€389.72
I575-1230.0008 "Ei1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.01 mm€308.04
H543-783B0.0008 "Ei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€284.14
B543-783 CERT0.0008 "Kyllä0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€352.34
B543-7830.0008 "Ei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€280.69
J543-402B0.001 "Ei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€518.86
J543-402BCERT0.001 "Kyllä0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€604.28
K543-562A0.0015mmEi1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€1,460.12
K543-562A w / s0.0015mmKyllä1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€1,508.97
K543-564A w / s0.0015mmKyllä2.4 "/ 60.9 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€1,678.20
K543-564A0.0015mmEi2.4 "/ 60.9 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€1,850.81
L543-474B w / s0.03mmKyllä25.4mm0.01mm€831.77
L543-474B0.03mmEi25.4mm0.01mm€735.22
MAHR -

Elektroninen osoitin, digitaalinen

TyyliMallitarkkuusKehyseräaluepäätöslauselmaHinta (ei alv)
A43360300.0002 "/ 0.005 mm2.28 "Elektroninen digitaalinen ilmaisin0.500 "/ 12.7 mm0.00005 "/ 0.001 mm€547.92
B43360200.0006 "/ 0.015 mm2.28 "Elektroninen digitaalinen ilmaisin0.500 "/ 12.7 mm0.0001 "/ 0.005 mm€426.17
C43360100.001 "/ 0.025 mm2.28 "Elektroninen digitaalinen ilmaisin0.500 "/ 12.7 mm0.0005 "/ 0.01 mm€317.28
D20331110.5% vakioalueesta3.42 x 2.77 "Elektroninen digitaalinen ilmaisin+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm€1,098.00
D20331010.5% vakioalueesta3.42 x 2.77 "Elektroninen digitaalinen ilmaisin+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm€772.35
E20330110.5% vakioalueesta3.42 x 2.77 "Digitaalinen etäilmaisin+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm€891.20
JOHNSON -

Digitaalinen ilmaisin 0-12.75 mm

TyyliMallitarkkuuspäätöslauselmaHinta (ei alv)
A1455-02000.008mm0.001mm / 0.0001"€453.38
B1455-01000.014mm0.002mm / 0.0001"€232.48
TESA BROWN SHARPE -

Elektroninen digitaalinen osoitin 0.00015 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
01930255AG7AEB€775.54
MAHR -

Elektroninen digitaalinen ilmaisin +/- 0.040 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
2034201AE6FFC€829.78
MAHR -

Digitaalinen indikaattorikynän anturi AE6FFF: lle

MallieräHinta (ei alv)
2033099AE6FFG€654.60
JOHNSON -

Digitaalinen reikämittarin ilmaisin 0.002 mm

MallieräHinta (ei alv)
1456-0000AF7LJN€442.39
MITUTOYO -

Borematic Head Set

MallieräHinta (ei alv)
568-967CJ3GPX€8,265.93
Katso yksityiskohdat
FERVI -

Elektroninen digitaalinen vaaka, 5 kg, 1 g

MallieräHinta (ei alv)
C064CF3TCY€132.30
Katso yksityiskohdat

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?