MITUTOYO Digitaaliset polkupyörät

Mittaa kohteen sisä- ja ulkopinta ylä- ja alaleuilla ja näytä tulokset nestekidenäytöllä. Mukana nollasäätimet, jotta työkalut pysyvät kalibroituina, ja tuuman / mm: n ohjauspainikkeet metri- tai tuumamittaamiseen

Suodattaa

Mitutoyo-digitaalisatulat käyttävät ylä- ja alaleuat mittaamaan kohteen sisä- ja ulkopinnat ja näyttävät tulokset LCD-näytöllä. Näissä saksissa on ABSOLUUTTI sähkömagneettinen induktio...Lue lisää
MITUTOYO -

Absoluuttinen elektroninen digitaalinen paksuus

TyyliMallitarkkuustapausLeuan syvyysalueHinta (ei alv)
A550-225-10+/- 0.002 "Valettu muovi3.94 "0 - 24"/0 - 600 mm€1,655.30
B550-227-10+/- 0.003 "Puinen5.51 "0 - 40"/0 - 1000 mm€2,851.52
MITUTOYO -

jarrusatulat

TyyliMalliHinta (ei alv)
A551-226-10€3,089.19
B500-501-10€1,474.90
C500-153-30€905.55
D950-222€58.13
E530-104€123.24
F530-101€157.01
D500-502-10€2,824.01
MITUTOYO -

Absoluuttinen digitaalinen paksuus

Mitutoyo 500 -sarjan absoluuttiset Digimatic-jarrusatulat on suunniteltu mittaamaan sekä sisä- että ulkomitat tarkkuudella +/- 0.0015 tuumaa. Heillä on suuri LCD-näyttö moniparametrien, kuten PÄÄLLE / POIS, nolla-asetettu / ABS (absoluuttinen) -asetuksen, datan ulostulon (tietyissä malleissa), tuuman / mm muunnoksen ja hälytysjärjestelmän (matalajännitteiselle, laskenta-arvolle) seuraamiseksi. koostumusvirhe). Niissä on ainutlaatuinen absoluuttinen lineaarinen tekniikka, joka ottaa absoluuttisen aseman automaattisesti heti päälle kytkettäessä, jolloin ei tarvita nolla-asetuksia vertailu- ja ylinopeusvirheille. Valitse laaja valikoima digitaalisia jarrusatuloita asennetuissa ja muovatuissa muovikotelovaihtoehdoissa Raptor Supplies.

TyyliMallitarkkuusKalibrointitodistustapausLeuan syvyysalueSPC-lähtöHinta (ei alv)
A500-752-10 CERT+/- 0.001 "KylläAsennettu muovi40mm0 - 6"/0 - 150 mmEi€389.66
B500-753-10 CERT+/- 0.001 "KylläAsennettu muovi1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmEi€503.95
C500-737-10 w / s+/- 0.001 "KylläAsennettu muovi40mm0 - 6"/0 - 150 mmEi€750.62
C500-734-10 w / s+/- 0.001 "KylläAsennettu muovi40mm0 - 8"/0 - 200 mmEi€751.85
C500-733-10+/- 0.001 "EiAsennettu muovi40mm0 - 6"/0 - 150 mmEi€609.39
D500-763-10+/- 0.001 "EiAsennettu muovi50mm0 - 8"/0 - 200 mmKyllä€495.05
E500-762-10+/- 0.001 "EiAsennettu muovi40mm0 - 6"/0 - 150 mmKyllä€389.29
C500-733-10 w / s+/- 0.001 "KylläAsennettu muovi40mm0 - 6"/0 - 150 mmEi€631.76
C500-734-10+/- 0.001 "EiAsennettu muovi40mm0 - 8"/0 - 200 mmKyllä€661.42
D500-763-10 CERT+/- 0.001 "KylläAsennettu muovi50mm0 - 8"/0 - 200 mmKyllä€673.85
E500-762-10 CERT+/- 0.001 "KylläAsennettu muovi40mm0 - 6"/0 - 150 mmKyllä€493.07
C500-737-10+/- 0.001 "EiAsennettu muovi40mm0 - 6"/0 - 150 mmKyllä€632.40
A500-752-10+/- 0.001 "EiAsennettu muovi40mm0 - 6"/0 - 150 mmEi€321.25
F500-753-10+/-0.001"/0.02 mmEiValettu muovi1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmEi€410.18
G500-764-10 w / s+/- 0.0015 "KylläAsennettu muovi64mm0 - 12"/0 - 300 mmKyllä€979.81
H500-754-10 CERT+/- 0.0015 "KylläAsennettu muovi64mm0 - 12"/0 - 300 mmEi€795.94
G500-764-10+/- 0.0015 "EiAsennettu muovi64mm0 - 12"/0 - 300 mmKyllä€871.50
H500-754-10+/- 0.0015 "EiAsennettu muovi64mm0 - 12"/0 - 300 mmEi€716.17
MITUTOYO -

Digitaaliset polkupyörät

TyyliMallipäätöslauselmatarkkuusKalibrointitodistustapausIP-luokitusLeuan syvyysMateriaalialueHinta (ei alv)
A500-167-30--------€1,016.72
B500-732-20--------€555.74
C552-315-10 CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "KylläAsennettu muovi66150mmRuostumaton teräs0 - 60"/0 - 1500 mm€4,110.97
Tarjouspyyntö
D552-316-10 CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "KylläAsennettu muovi-150mmRuostumaton teräs0 - 80"/0 - 1500 mm€6,134.05
Tarjouspyyntö
E552-313-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Asennettu puinen663.94 "Carbon Fiber0 - 24"/0 - 600 mm€1,577.19
F552-314-10 CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "KylläAsennettu muovi66150mmRuostumaton teräs0 - 40"/0 - 1000 mm€3,212.97
C552-315-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "EiAsennettu muovi66150mmRuostumaton teräs0 - 60"/0 - 1500 mm€3,640.25
Tarjouspyyntö
F552-314-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "EiAsennettu muovi66150mmRuostumaton teräs0 - 40"/0 - 1000 mm€2,803.42
D552-316-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "EiAsennettu muovi-150mmRuostumaton teräs0 - 80"/0 - 1500 mm€5,278.68
Tarjouspyyntö
G552-312-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Asennettu puinen663.94 "Carbon Fiber0 - 18"/0 - 450 mm€1,404.48
H551-301-100.01mm+/- 0.03 mm-Muovi6750mmKarkaistu teräs0 - 8"/0 - 200 mm€978.99
H500-152-300.01mm+/- 0.02 mm-Muovi6750mmKarkaistu teräs0 - 200mm€438.26
I550-311-100.01mm+/- 0.001 "-Muovi6750mmKarkaistu teräs0 - 8"/0 - 200 mm€853.72
MITUTOYO -

500-sarja, Absolute Digimatic Caliper

TyyliMallitarkkuusKalibrointitodistustapausLeuan syvyysalueSPC-lähtöHinta (ei alv)
A500-172-30 CERT+/- 0.001 "KylläValettu muovi1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmKyllä€473.79
B500-170-30+/- 0.001 "EiAsennettu muovi1.57 "0 - 4"/0 - 100 mmKyllä€270.61
C500-171-30 CERT+/- 0.001 "KylläValettu muovi1.57 "0 - 6"/0 - 150 mmKyllä€346.64
D500-197-30 CERT+/- 0.001 "KylläValettu muovi1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmEi€383.60
D500-197-30+/- 0.001 "EiValettu muovi1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmEi€359.77
B500-195-30+/- 0.001 "EiValettu muovi1.57 "0 - 4"/0 - 100 mmEi€214.66
E500-196-30+/- 0.001 "EiValettu muovi1.57 "0 - 6"/0 - 150 mmEi€218.22
C500-172-30+/- 0.001 "EiValettu muovi1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmKyllä€388.11
B500-195-30 CERT+/- 0.001 "KylläValettu muovi1.57 "0 - 4"/0 - 100 mmEi€291.31
C500-171-30+/- 0.001 "EiValettu muovi1.57 "0 - 6"/0 - 150 mmKyllä€316.50
F500-160-30+/- 0.001 "-Valettu muovi1.57 "0 - 6"/0 - 150 mmEi€452.39
B500-170-30 CERT+/- 0.001 "KylläAsennettu muovi1.57 "0 - 4"/0 - 100 mmKyllä€331.80
G500-175-30+/- 0.001 "-Valettu muovi1.57 "0 - 6"/0 - 150 mmKyllä€593.71
H500-196-30 CERT+/-0.001"/0.02 mmKylläValettu muovi1.57 "0 - 6"/0 - 150 mmEi€310.25
E500-193+/- 0.0015 "EiValettu muovi2.52 "0 - 12"/0 - 300 mmEi€678.79
I500-166 w / s+/- 0.0015 "KylläAsennettu muovi64mm0 - 12"/0 - 300 mmEi€1,211.62
I500-166+/- 0.0015 "EiAsennettu muovi64mm0 - 12"/0 - 300 mmEi€1,289.77
C500-173+/- 0.0015 "EiValettu muovi2.52 "0 - 12"/0 - 300 mmKyllä€981.16
E500-173 CERT+/-0.0015"/0.03 mmKylläValettu muovi2.52 "0 - 12"/0 - 300 mmKyllä€960.89
J500-505-10+/- 0.002 "EiAsennettu muovi90mm0 - 18"/0 - 450 mmKyllä€1,301.41
K500-506-10 CERT+/- 0.002 "KylläAsennettu muovi3.54 "0 - 24"/0 - 600 mmKyllä€1,578.78
J500-505-10 CERT+/- 0.002 "KylläAsennettu muovi90mm0 - 18"/0 - 450 mmKyllä€1,499.15
K500-506-10+/- 0.002 "EiValettu muovi3.54 "0 - 24"/0 - 600 mmKyllä€1,380.24
K500-507-10 w / s+/- 0.003 "KylläAsennettu muovi3.54 "0 - 40"/0 - 1000 mmKyllä€3,067.38
L500-507-10+/- 0.003 "EiAsennettu muovi5.51 "0 - 40"/0 - 1000 mmKyllä€2,753.31
MITUTOYO -

työntömitat

TyyliMallieräHinta (ei alv)
A531-122Vernier€164.65
B160-111Vernier paksuus€4,397.45
MITUTOYO -

Erikoissatulat

TyyliMalliHinta (ei alv)
A573-746-20€1,407.92
B573-701-20€741.89
C573-752-20€1,282.14
D573-734-20€915.52
E550-223-10€1,500.99
TyyliMalliHinta (ei alv)
A500-768-20€316.12
A552-161-10€2,404.33
A500-163-30€494.34
A552-160-10€2,270.91
MITUTOYO -

Elektroninen digitaalinen paksuus 0-8 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
700-123-10AD6XQF€301.01
MITUTOYO -

5-30/,01 mm I.Mic Cal.Type

MallieräHinta (ei alv)
145-185CV4QFD€350.86
MITUTOYO -

Digimatic paksuus 12 tuuman leveys / ulkohalkaisija ja sisähalkaisija kovametalli

MallieräHinta (ei alv)
500-168AH9JRU€1,228.80
MITUTOYO -

Digitaalinen paksuus-leuan sisämikrometri, 0.2 - 1.2 tuumaa / 5 mm - 30 mm

MallieräHinta (ei alv)
345-350-30CT3RAV€936.65
MITUTOYO -

Vernier-satula, 12 tuuman koko

MallieräHinta (ei alv)
530-119CV4PWZ€366.75

Ominaisuudet

  • Mitutoyo digitaalisissa jarrusatulassa on säädettävät leuat, jotka liukuvat palkkia pitkin ja joita käytetään mittamittausten suorittamiseen.
  • Niissä on iskunkestävä, helposti luettava LCD-näyttö, ja ne toimitetaan muovi- tai puulaatikossa turvalliseen säilytykseen.
  • Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä jarrusatulaosien kiinnittämiseksi ja tarkan suorituskyvyn takaamiseksi pitkäksi aikaa.
  • Valituissa tuotteissa on SPC-lähtöominaisuus, joka mahdollistaa nopean ja helpon tiedonhallinnan.
  • Mitutoyo ABSOLUTE digitaaliset aurinkosatulat niissä on sisäänrakennetut aurinkokennot, jotka voivat varastoida tarpeeksi energiaa jarrusatulaan kolmeksi tunniksi.

Toimintamekanismi

  • Mitutoyo-satula mittaa etäisyyden kohteen kahden vastakkaisen sivun välillä.
  • Siinä on kaksi leukaa. Toinen leuka on kiinnitetty kalibroituun asteikkoon, kun taas toisessa on liikkuva osoitin vaakaa pitkin.
  • Se ottaa differentiaalin nollaamalla näytön missä tahansa kohdassa diaa pitkin.
  • Nestekidenäytössä näkyy yksittäinen arvo englantilaisina tai metrisinä yksiköinä.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on suurin pituus, jonka nämä Mitutoyo-digitaaliset jarrusatulat voivat mitata?

Mitutoyo-digitaalisatulat voivat mitata kohteen pituuden, leveyden tai syvyyden 1 metriin.

Mikä on Mitutoyon absoluuttisten digitaalisten jarrusatulaen tarkkuus?

  • + / - 0.001 tuumaa

Mikä on lyhin pituus, jonka auringon absoluuttiset digitaaliset mittasatulat voivat mitata?

  • 0.0005 tuumaa

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?