MITUTOYO 500-sarja, Absolute Digimatic Caliper


Mitutoyo 500 -sarjan absoluuttiset digitaaliset jarrusatulat ovat ilmailu-, auto-, koneistus- ja elektroniikkateollisuudessa käytettäviä tarkkuusmittalaitteita, jotka varmistavat komponenttien, osien ja tuotteiden tarkat mitat.

Suodattaa
materiaali: Ruostumaton teräs , Resoluutio: 0.0005 "/ 0.01 mm
TyyliMallitarkkuusKalibrointitodistustapausLeuan syvyysalueSPC-lähtöHinta (ei alv)
A
500-172-30 CERT
+/- 0.001 "KylläValettu muovi1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmKyllä€473.79
B
500-170-30
+/- 0.001 "EiAsennettu muovi1.57 "0 - 4"/0 - 100 mmKyllä€270.61
C
500-171-30 CERT
+/- 0.001 "KylläValettu muovi1.57 "0 - 6"/0 - 150 mmKyllä€346.64
D
500-197-30 CERT
+/- 0.001 "KylläValettu muovi1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmEi€383.60
D
500-197-30
+/- 0.001 "EiValettu muovi1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmEi€359.77
B
500-195-30
+/- 0.001 "EiValettu muovi1.57 "0 - 4"/0 - 100 mmEi€214.66
E
500-196-30
+/- 0.001 "EiValettu muovi1.57 "0 - 6"/0 - 150 mmEi€218.22
C
500-172-30
+/- 0.001 "EiValettu muovi1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmKyllä€388.11
B
500-195-30 CERT
+/- 0.001 "KylläValettu muovi1.57 "0 - 4"/0 - 100 mmEi€291.31
C
500-171-30
+/- 0.001 "EiValettu muovi1.57 "0 - 6"/0 - 150 mmKyllä€316.50
F
500-160-30
+/- 0.001 "-Valettu muovi1.57 "0 - 6"/0 - 150 mmEi€452.39
B
500-170-30 CERT
+/- 0.001 "KylläAsennettu muovi1.57 "0 - 4"/0 - 100 mmKyllä€331.80
G
500-175-30
+/- 0.001 "-Valettu muovi1.57 "0 - 6"/0 - 150 mmKyllä€593.71
H
500-196-30 CERT
+/-0.001"/0.02 mmKylläValettu muovi1.57 "0 - 6"/0 - 150 mmEi€310.25
E
500-193
+/- 0.0015 "EiValettu muovi2.52 "0 - 12"/0 - 300 mmEi€678.79
I
500-166 w / s
+/- 0.0015 "KylläAsennettu muovi64mm0 - 12"/0 - 300 mmEi€1,211.62
I
500-166
+/- 0.0015 "EiAsennettu muovi64mm0 - 12"/0 - 300 mmEi€1,289.77
C
500-173
+/- 0.0015 "EiValettu muovi2.52 "0 - 12"/0 - 300 mmKyllä€981.16
E
500-173 CERT
+/-0.0015"/0.03 mmKylläValettu muovi2.52 "0 - 12"/0 - 300 mmKyllä€960.89
J
500-505-10
+/- 0.002 "EiAsennettu muovi90mm0 - 18"/0 - 450 mmKyllä€1,301.41
K
500-506-10 CERT
+/- 0.002 "KylläAsennettu muovi3.54 "0 - 24"/0 - 600 mmKyllä€1,578.78
J
500-505-10 CERT
+/- 0.002 "KylläAsennettu muovi90mm0 - 18"/0 - 450 mmKyllä€1,499.15
K
500-506-10
+/- 0.002 "EiValettu muovi3.54 "0 - 24"/0 - 600 mmKyllä€1,380.24
K
500-507-10 w / s
+/- 0.003 "KylläAsennettu muovi3.54 "0 - 40"/0 - 1000 mmKyllä€3,067.38
L
500-507-10
+/- 0.003 "EiAsennettu muovi5.51 "0 - 40"/0 - 1000 mmKyllä€2,753.31

Toimintamekanismi

  • Niissä on kaksi leukasarjaa, jotka mittaavat työkappaleiden halkaisijat tai etäisyydet.
  • Kun leuat on kytketty päälle, ne asetetaan mitattavaan onteloon ja avataan liu'uttamalla mittausyksikköä.
  • Digitaalinen näyttö lukee kohteen mittauspisteiden välisen etäisyyden.
  • Näiden jarrusatulaen leuat lukitaan sitten paikoilleen liukulukolla arvon mittaamista varten.

Ominaisuudet

  • Mitutoyo 500 -sarjan absoluuttisissa Digimatic Calipereissa on AOS (Advanced Onsite Sensor), joka varmistaa luotettavat mittaukset estämällä vaakapinnan kontaminoitumisen käytön aikana.
  • Niissä on ABS (ABSOLUTE) -asteikko, joka eliminoi alkuperän asettamisen tarpeen ja varmistaa nopean reagoinnin.
  • Nämä absoluuttiset Digimatic-satulat tarjoavat suuren, helposti luettavan digitaalisen näytön tarkkoja lukemia varten.
  • Ne on varustettu sisäänrakennetulla tiedonantokyvyllä, mikä helpottaa saumatonta tiedonsiirtoa analysointia varten.
  • Nämä Mitutoyo 9 mm:n digitaaliset jarrusatulat tarjoavat tunnistussignaalin, johon vaa'an pinnalla oleva lika (vesi ja öljy) ei vaikuta.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Mitutoyo 959143 Datahold-tietokonekaapeli: Tämä tietokonekaapeli on osa tietojen säilytysyksikköä, jota käytetään mittauslukeman säilyttämiseen leukojen avaamisen jälkeen.

Usein kysytyt kysymykset

Minkä tyyppistä lineaarianturia näissä digitaalisissa jarrusatulassa käytetään?

Sähköstaattinen kapasitanssi.

Mitä akkua näissä digitaalisissa jarrusatulassa käytetään?

SR44 akku.

Kuinka tarkkoja nämä Mitutoyon digitaaliset jarrusatulat ovat?

Digitaaliset jarrusatulat tarjoavat erittäin tarkat mittaukset (jopa 0.0005 tuumaa) kohteen ulkohalkaisijasta, sisähalkaisijasta ja syvyydestä. Nämä digitaaliset mittasatulat muuntavat automaattisesti vakio- ja metrimittausjärjestelmien välillä, niissä on helposti luettava digitaalinen näyttö ja ne tarjoavat ylivertaisen tarkkuuden analogisiin sarjoihin verrattuna.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?