Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 530-104 Vernier jarrusatula 6In./150 mm | CT3QYP 39x485

MITUTOYO 530-104 Vernier-satula 6 tuumaa/150 mm

Varastossa
Tuote: CT3QYP Malli: 530-104Ristiviite: 39X485
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
€123.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätulkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MITUTOYO 950-222 jarrusatula, ulkojousi, 6 tuumaa | CT3QYG 512N20 950-222€58.13
MITUTOYO 500-502-10 Digimatic jarrusatula 1000 mm | CT3QYH 39X375 500-502-10€2,824.01
MITUTOYO 500-153-30 Digimatic jarrusatula 300 mm | CT3QYJ 39X368 500-153-30€905.55
MITUTOYO 500-501-10 Digimatic jarrusatula 600 mm | CT3QYK 39X374 500-501-10€1,474.90
MITUTOYO 530-101 Vernier jarrusatula 150 mm | CT3QYM 39x484 530-101€157.01
MITUTOYO 551-226-10 Digimatic jarrusatula 30 tuumaa | CT3QYN 39x543 551-226-10€3,089.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 530-104 Vernier-satula 6 tuumaa/150 mm
€123.24 / yksikkö