MITUTOYO Digitaaliset polkupyörät


Mitutoyo digitaaliset jarrusatulat tarjoavat tarkat, toistettavat ulkomitat, sisämitat, syvyys- ja askelmittaukset sekä esteettömän nopeuden. Näiden jarrusatulaen luisti ja leuat on valmistettu karkaistusta ruostumattomasta teräksestä, ja niissä on valinnaiset kovametallikärkiset leuat.

Suodattaa
SPC-lähtö: Kyllä
TyyliMallipäätöslauselmatarkkuusKalibrointitodistustapausIP-luokitusLeuan syvyysMateriaalialueHinta (ei alv)
A
500-732-20
--------€504.60
B
500-167-30
--------€1,016.72
C
552-314-10 CERT
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "KylläAsennettu muovi66150mmRuostumaton teräs0 - 40"/0 - 1000 mm€3,188.69
D
552-315-10 CERT
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "KylläAsennettu muovi66150mmRuostumaton teräs0 - 60"/0 - 1500 mm€4,035.95
Tarjouspyyntö
E
552-316-10 CERT
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "KylläAsennettu muovi-150mmRuostumaton teräs0 - 80"/0 - 1500 mm€6,020.67
Tarjouspyyntö
E
552-316-10
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "EiAsennettu muovi-150mmRuostumaton teräs0 - 80"/0 - 1500 mm€5,181.66
Tarjouspyyntö
F
552-312-10
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Asennettu puinen663.94 "Carbon Fiber0 - 18"/0 - 450 mm€1,380.00
C
552-314-10
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "EiAsennettu muovi66150mmRuostumaton teräs0 - 40"/0 - 1000 mm€2,770.94
G
552-313-10
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Asennettu puinen663.94 "Carbon Fiber0 - 24"/0 - 600 mm€1,529.63
D
552-315-10
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "EiAsennettu muovi66150mmRuostumaton teräs0 - 60"/0 - 1500 mm€3,528.81
Tarjouspyyntö
H
500-152-30
0.01mm+/- 0.02 mm-Muovi6750mmKarkaistu teräs0 - 200mm€417.87
I
550-311-10
0.01mm+/- 0.001 "-Muovi6750mmKarkaistu teräs0 - 8"/0 - 200 mm€825.29
H
551-301-10
0.01mm+/- 0.03 mm-Muovi6750mmKarkaistu teräs0 - 8"/0 - 200 mm€958.62

Toimintamekanismi

  • Niissä on kaksi leukasarjaa, jotka mittaavat työkappaleiden halkaisijat tai etäisyydet.
  • Kun leuat on kytketty päälle, ne asetetaan mitattavaan onteloon ja avataan liu'uttamalla mittausyksikköä.
  • Digitaalinen näyttö lukee kohteen mittauspisteiden välisen etäisyyden.
  • Näiden jarrusatulaen leuat lukitaan sitten paikoilleen liukulukolla arvon mittaamista varten.

Ominaisuudet

  • Niissä on iskunkestävä, helposti luettava LCD-näyttö, joka on ylivoimainen kestävyys ja suuri merkkikorkeus (9.0 mm korkea) parantamaan luettavuutta.
  • Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka varmistaa jarrusatulakomponenttien ja takaa tarkan suorituskyvyn pitkän ajan.
  • Niissä on toimintoja, kuten nolla-asetus, lähtökohta, tiedonanto ja tuuman/mm-muunnos (vain tuuma-/metrimalleissa).
  • Näissä Mitutoyo-digitaalisissa mittasatuloissa on ABSOLUUTTI (ABS) lineaarinen asteikko, joka poistaa vaatimuksen alkupisteen asettamisesta aina, kun mikrometri käynnistetään; myös ylinopeusvirheet poistetaan.
  • Niissä on SPC-tulostustoiminto, joka mahdollistaa nopean ja yksinkertaisen tiedonhallinnan reaaliajassa.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka tarkka digitaalinen jarrusatula on?

Digitaaliset jarrusatulat tarjoavat erittäin tarkat mittaukset (0.0005 tuumaan asti) kohteen ulkohalkaisijasta, sisähalkaisijasta ja syvyydestä. Nämä digitaaliset jarrusatulat konvertoivat automaattisesti vakio- ja metrimittausjärjestelmien välillä, niissä on helposti luettava digitaalinen näyttö ja ne tarjoavat ylivertaisen tarkkuuden analogisiin sarjoihin verrattuna.

Mitkä ovat 4 tapaa käyttää digitaalista jarrusatulaa?

Mittaussatulat tarjoavat neljä erilaista mittaustapaa, joista jokaisella on uskomaton hyöty-ulkohalkaisija, sisähalkaisija, syvyys ja askel.

Mitä ABS tarkoittaa digitaalisessa jarrusatulassa?

ABS viittaa absoluuttiseen tilaan digitaalisessa jarrusatulassa.

Kuinka nollata digitaaliset jarrusatulat?

Näissä digitaalisissa jarrumatkuissa on nollapainike, jolla lukema voidaan asettaa nollaan sen sulkemishetkellä. Kun jarrusatula on suljettu, se on 0.000 tuumaa ja on valmis mittauksia varten.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?