Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 500-170-30 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0 - 4 tuumaa | AD6XPT 4CGK4

MITUTOYO 500-170-30 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0 - 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6XPT Malli: 500-170-30Ristiviite: 4CGK4
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
€270.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAbsoluuttinen elektroninen digitaalinen paksuus
tarkkuus+/- 0.001 "
KalibrointitodistusEi
tapausAsennettu muovi
Leuan syvyys1.57 "
MateriaaliRuostumaton teräs
alue0 - 4"/0 - 100 mm
päätöslauselma0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-lähtöKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

Mitutoyo 500-170-30 absoluuttinen digitaalinen jarrusatula on suunniteltu tarjoamaan tarkat, sisämitat, toistettavat ulkomitat, syvyys- ja askelmittaukset tarkasti ja rajoittamattomalla nopeudella. Tätä Mitutoyo 4 tuuman digitaalista jarrusatulaa käytetään tutkimuskeskuksissa, puuntyöstöasemissa, puusepänyksiköissä ja matemaattisissa/tekniikan keskuksissa kohteiden tarkan lukeman mittaamiseen.

Ominaisuudet:

  • Tässä Mitutoyo-digitaalisatulassa on LCD-näyttö, joka näyttää lukemat heikossa valaistuksessa.
  • Siinä on AOS (Advanced Onsite Sensor) -induktiotyyppinen anturi käytettäväksi huippuluokan ABS-jäähdytysnesteenkestävissä jarrusatulat.
  • Tässä digitaalisessa jarrusatulassa on sähkömagneettisen induktion tyyppinen ABS-anturi ilman huolta vaa'an pinnan kontaminaatiosta mittauksen aikana.
  • Siinä on ABS (absoluuttinen) asteikko, joka ei tarvitse lähtökohdan asetusta virran kytkemisen jälkeen ja voi toimia ilman rajoituksia vastenopeudelle.
  • Tämä Mitutoyo 4 tuuman digitaalinen jarrusatula tarjoaa tunnistussignaalin, johon vaa'an pinnalla oleva lika (vesi ja öljy) ei vaikuta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Mitutoyo 959143 Datahold-tietokonekaapeli: Tämä tietokonekaapeli on osa tietojen säilytysyksikköä, joka säilyttää mittauslukeman leukojen avaamisen jälkeen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Minkä tyyppistä lineaarianturia tässä digitaalisessa jarrusatulassa käytetään?

A. Sähköstaattinen kapasitanssi.

K. Mistä tämä jarrusatula on tehty?

A. Mitutoyo 500-170-30 absoluuttisessa digitaalisessa jarrusatulassa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.

K. Mitä akkua käytetään tässä Mitutoyo 4 tuuman digitaalisessa jarrusatulassa?

A. SR44 akku.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusKalibrointitodistustapausLeuan syvyysalueSPC-lähtöHinta
MITUTOYO 500-172-30CERT Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-8 tuumaa | AA8YCU 1ARG2 500-172-30 CERT+/- 0.001 "KylläValettu muovi1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmKyllä€473.79
MITUTOYO 500-195-30 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0 - 4 tuumaa | AA8YCV 1ARG3 500-195-30+/- 0.001 "EiValettu muovi1.57 "0 - 4"/0 - 100 mmEi€214.66
MITUTOYO 500-195-30CERT Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0 - 4 tuumaa | AA8YCW 1ARG4 500-195-30 CERT+/- 0.001 "KylläValettu muovi1.57 "0 - 4"/0 - 100 mmEi€291.31
MITUTOYO 500-197-30 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-8 tuumaa | AB4PZE 1ZRR3 500-197-30+/- 0.001 "EiValettu muovi1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmEi€359.77
MITUTOYO 500-197-30CERT Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-8 tuumaa | AB4PZF 1ZRR4 500-197-30 CERT+/- 0.001 "KylläValettu muovi1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmEi€383.60
MITUTOYO 500-506-10 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-24 tuumaa | AB4PZG 1ZRR5 500-506-10+/- 0.002 "EiValettu muovi3.54 "0 - 24"/0 - 600 mmKyllä€1,380.24
MITUTOYO 500-506-10CERT Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-24 tuumaa | AB4PZH 1ZRR6 500-506-10 CERT+/- 0.002 "KylläAsennettu muovi3.54 "0 - 24"/0 - 600 mmKyllä€1,578.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 500-170-30 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0 - 4 tuumaa
€270.61 / yksikkö