DESTACO 2007-sarjan pystysuorat kiinnikkeet, U-tanko


Suodattaa
Pohjan pituus: 1.94 " , Pohjan leveys: 0.25 " , Puristusvarren pituus: 2.88 " , Puristusvarren tyyli: U-baari , Puristustangon aukko: 76 astetta , Halkaisija: 0.280 " , Kahva: Pystysuora , Kahvan avaaminen: 64 astetta , Tilavuus: 1000 paunaa. , Materiaali: Teräs , Kara: Litteä tyyny neopreeni , langan koko: M8 , Tyyppi: Pystysuora kahva pidä alhaalla
TyyliMalliKorkeus kiristysvarren allaAsennusalustaKokonaiskorkeusKokonaispituusVaihda Lock PlusHinta (ei alv)
A
2007-UR
1.25 "Laippa7.170 "6.600 "Kyllä€88.35
B
2007-U
1.25 "Laippa7.170 "4.820 "Ei€48.26
C
2007-UBR
1.68 "Suoraan7.94 "6.600 "Kyllä€88.35
D
2007-UB
1.68 "Suoraan7.94 "6.600 "Ei€48.26

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?