MITUTOYO 500-507-10 w/cert Absolute Digital Caliper 0 - 40 tuumaa | AD4LCV 41T265

MITUTOYO 500-507-10 w/cert Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-40 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4LCV Malli: 500-507-10 w/sertifiRistiviite: 41T265

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,034.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAbsoluuttinen elektroninen digitaalinen paksuus
tarkkuus+/- 0.003 "
KalibrointitodistusKyllä
tapausAsennettu muovi
CertificationTarkastustodistus
Leuan syvyys3.54 "
MateriaaliRuostumaton teräs
alue0 - 40"/0 - 1000 mm
päätöslauselma0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-lähtöKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.6825
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusKalibrointitodistustapausLeuan syvyysalueSPC-lähtöHinta
MITUTOYO 500-172-30CERT Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-8 tuumaa | AA8YCU 1ARG2 500-172-30 CERT+/- 0.001 "KylläValettu muovi1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmKyllä€444.53
MITUTOYO 500-195-30 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0 - 4 tuumaa | AA8YCV 1ARG3 500-195-30+/- 0.001 "EiValettu muovi1.57 "0 - 4"/0 - 100 mmEi€210.33
MITUTOYO 500-195-30CERT Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0 - 4 tuumaa | AA8YCW 1ARG4 500-195-30 CERT+/- 0.001 "KylläValettu muovi1.57 "0 - 4"/0 - 100 mmEi€278.32
MITUTOYO 500-197-30 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-8 tuumaa | AB4PZE 1ZRR3 500-197-30+/- 0.001 "EiValettu muovi1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmEi€340.99
MITUTOYO 500-197-30CERT Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-8 tuumaa | AB4PZF 1ZRR4 500-197-30 CERT+/- 0.001 "KylläValettu muovi1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmEi€383.60
MITUTOYO 500-506-10 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-24 tuumaa | AB4PZG 1ZRR5 500-506-10+/- 0.002 "EiValettu muovi3.54 "0 - 24"/0 - 600 mmKyllä€1,337.16
MITUTOYO 500-506-10CERT Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-24 tuumaa | AB4PZH 1ZRR6 500-506-10 CERT+/- 0.002 "KylläAsennettu muovi3.54 "0 - 24"/0 - 600 mmKyllä€1,538.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 500-507-10 w/cert Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-40 tuumaa
€3,034.95 / yksikkö