Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 500-193 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-12 tuumaa | AE4CYA 5JK61

MITUTOYO 500-193 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0 - 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4CYA Malli: 500-193Ristiviite: 5JK61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€678.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAbsoluuttinen elektroninen digitaalinen paksuus
tarkkuus+/- 0.0015 "
KalibrointitodistusEi
tapausValettu muovi
Leuan syvyys2.52 "
MateriaaliRuostumaton teräs
alue0 - 12"/0 - 300 mm
päätöslauselma0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-lähtöEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

Mitutoyo 500-193 absoluuttinen digitaalinen jarrusatula mittaa työkappaleiden ulko- ja sisämitat. Se soveltuu kohteiden mittaamiseen laboratorioissa, tuotantolaitoksissa, autoteollisuudessa, tutkimuskeskuksissa ja tuotantolinjoissa.

Ominaisuudet:

  • Se soveltuu mittausalueille 450 - 1000 mm.
  • Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kiinnittää jarrusatulat komponentit ja varmistaa tarkan suorituskyvyn pitkiä tunteja.
  • Tässä Mitutoyo 500-193 -satulassa on ZERO / ABS -painike, jonka avulla näyttö voidaan nollata missä tahansa liukusäätimen asennossa.
  • Siinä on absoluuttinen sähkömagneettinen lineaarinen enkooderijärjestelmä tarkkaan mittaukseen.
  • Siinä on pienivirtainen integroitu piiri, joka pidentää akun käyttöikää noin 5 vuodella.
  • Tässä jarrusatulassa on kovametallikärkiset leuat, jotka soveltuvat karkeiden viimeisteltyjen osien, kivien valuun ja hiontaan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka nollataan digitaaliset jarrusatulat?

V. Näissä digitaalisissa jarrusatulassa on nollapainike, jonka avulla jarrusatula voidaan asettaa nollaan, kun se suljetaan. Suljettuaan jarrusatula näyttää 0.000 tuumaa ja on valmis mittauksia varten.

K. Mikä on digitaalisten työntömatkojen toleranssiarvo?

V. Digitaalisten jarrusatulatten toleranssi on 0.002 tuumaa.

K. Mitä mittauksia voidaan saada jarrusatulasta?

V. Ihannetapauksessa jarrusatulasta voidaan tehdä neljän tyyppisiä mittauksia. Näillä laitteilla voidaan tehdä mittauksia, kuten kohteen paksuus, ulkohalkaisija, askeletäisyys, sisähalkaisija ja reiän syvyys.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusKalibrointitodistustapausLeuan syvyysalueSPC-lähtöHinta
MITUTOYO 500-172-30CERT Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-8 tuumaa | AA8YCU 1ARG2 500-172-30 CERT+/- 0.001 "KylläValettu muovi1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmKyllä€473.79
MITUTOYO 500-195-30 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0 - 4 tuumaa | AA8YCV 1ARG3 500-195-30+/- 0.001 "EiValettu muovi1.57 "0 - 4"/0 - 100 mmEi€214.66
MITUTOYO 500-195-30CERT Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0 - 4 tuumaa | AA8YCW 1ARG4 500-195-30 CERT+/- 0.001 "KylläValettu muovi1.57 "0 - 4"/0 - 100 mmEi€291.31
MITUTOYO 500-197-30 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-8 tuumaa | AB4PZE 1ZRR3 500-197-30+/- 0.001 "EiValettu muovi1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmEi€359.77
MITUTOYO 500-197-30CERT Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-8 tuumaa | AB4PZF 1ZRR4 500-197-30 CERT+/- 0.001 "KylläValettu muovi1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmEi€383.60
MITUTOYO 500-506-10 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-24 tuumaa | AB4PZG 1ZRR5 500-506-10+/- 0.002 "EiValettu muovi3.54 "0 - 24"/0 - 600 mmKyllä€1,380.24
MITUTOYO 500-506-10CERT Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-24 tuumaa | AB4PZH 1ZRR6 500-506-10 CERT+/- 0.002 "KylläAsennettu muovi3.54 "0 - 24"/0 - 600 mmKyllä€1,578.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 500-193 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0 - 12 tuumaa
€678.79 / yksikkö