Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 550-311-10 Digitaalinen paksuus 0.01 mm 67 Ip | AG3PLL 33RK79

MITUTOYO 550-311-10 Digitaalinen paksuus 0.01mm 67 Ip

Varastossa
Tuote: AG3PLL Malli: 550-311-10Ristiviite: 33RK79

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€853.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paksuus
tarkkuus+/- 0.001 "
tapausMuovi
IP-luokitus67
Leuan syvyys50mm
MateriaaliKarkaistu teräs
alue0 - 8"/0 - 200 mm
päätöslauselma0.01mm
SPC-lähtöKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi9017304000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipäätöslauselmatarkkuusKalibrointitodistustapausIP-luokitusLeuan syvyysMateriaalialueHinta
MITUTOYO 552-315-10CERT -digitaalinen jarrusatula 0-60 tuumaa | AC6VBY 36J731 552-315-10 CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "KylläAsennettu muovi66150mmRuostumaton teräs0 - 60"/0 - 1500 mm€4,110.97
Tarjouspyyntö
MITUTOYO 552-316-10CERT -digitaalinen jarrusatula 0-80 tuumaa | AC6VBZ 36J732 552-316-10 CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "KylläAsennettu muovi-150mmRuostumaton teräs0 - 80"/0 - 1500 mm€6,134.05
Tarjouspyyntö
MITUTOYO 552-314-10CERT -digitaalinen jarrusatula 0-40 tuumaa | AC6VCA 36J733 552-314-10 CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "KylläAsennettu muovi66150mmRuostumaton teräs0 - 40"/0 - 1000 mm€3,212.97
MITUTOYO 552-312-10 Digitaalinen paksuus 0-18 tuumaa | AD6XQG 4CGN1 552-312-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Asennettu puinen663.94 "Carbon Fiber0 - 18"/0 - 450 mm€1,404.48
MITUTOYO 552-313-10 Digitaalinen paksuus 0-24 tuumaa | AD6XQH 4CGN2 552-313-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Asennettu puinen663.94 "Carbon Fiber0 - 24"/0 - 600 mm€1,577.19
MITUTOYO 552-314-10 Digitaalinen paksuus 0-40 tuumaa | AD6XQJ 4CGN3 552-314-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "EiAsennettu muovi66150mmRuostumaton teräs0 - 40"/0 - 1000 mm€2,803.42
MITUTOYO 552-315-10 Digitaalinen paksuus 0-60 tuumaa | AD6XQK 4CGN4 552-315-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "EiAsennettu muovi66150mmRuostumaton teräs0 - 60"/0 - 1500 mm€3,640.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 550-311-10 Digitaalinen paksuus 0.01mm 67 Ip
€853.72 / yksikkö