Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 500-171-30 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-6 tuumaa | AE3CCN 5C668

MITUTOYO 500-171-30 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0 - 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3CCN Malli: 500-171-30Ristiviite: 5C668

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€316.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAbsoluuttinen elektroninen digitaalinen paksuus
tarkkuus+/- 0.001 "
KalibrointitodistusEi
tapausValettu muovi
Leuan syvyys1.57 "
MateriaaliRuostumaton teräs
alue0 - 6"/0 - 150 mm
päätöslauselma0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-lähtöKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusKalibrointitodistustapausLeuan syvyysalueSPC-lähtöHinta
MITUTOYO 500-172-30CERT Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-8 tuumaa | AA8YCU 1ARG2 500-172-30 CERT+/- 0.001 "KylläValettu muovi1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmKyllä€473.79
MITUTOYO 500-195-30 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0 - 4 tuumaa | AA8YCV 1ARG3 500-195-30+/- 0.001 "EiValettu muovi1.57 "0 - 4"/0 - 100 mmEi€214.66
MITUTOYO 500-195-30CERT Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0 - 4 tuumaa | AA8YCW 1ARG4 500-195-30 CERT+/- 0.001 "KylläValettu muovi1.57 "0 - 4"/0 - 100 mmEi€291.31
MITUTOYO 500-197-30 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-8 tuumaa | AB4PZE 1ZRR3 500-197-30+/- 0.001 "EiValettu muovi1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmEi€359.77
MITUTOYO 500-197-30CERT Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-8 tuumaa | AB4PZF 1ZRR4 500-197-30 CERT+/- 0.001 "KylläValettu muovi1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmEi€383.60
MITUTOYO 500-506-10 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-24 tuumaa | AB4PZG 1ZRR5 500-506-10+/- 0.002 "EiValettu muovi3.54 "0 - 24"/0 - 600 mmKyllä€1,380.24
MITUTOYO 500-506-10CERT Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-24 tuumaa | AB4PZH 1ZRR6 500-506-10 CERT+/- 0.002 "KylläAsennettu muovi3.54 "0 - 24"/0 - 600 mmKyllä€1,578.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 500-171-30 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0 - 6 tuumaa
€316.50 / yksikkö