NORTON ABRASIVES Tyypin 1 vahvistamattomat hiomalaikat


Suodattaa
Timantin tyrmäys: Ei , Tyyppi: 1
TyyliMalliPaksuusHioma-aineArbor HolePyörän halkaisijaPyörän tyyppiHalkaisijasisueräHinta (ei alv)
A
66252837843
-------Hioma-katkaisupyörä€22.67
Tarjouspyyntö
B
66252922983
-------Hioma-katkaisupyörä€53.01
Tarjouspyyntö
C
66253306611
-------Hioma-katkaisupyörä€39.68
Tarjouspyyntö
D
66252922688
-------Hioma-katkaisupyörä€36.92
Tarjouspyyntö
B
66252922986
-------Hioma-katkaisupyörä€54.94
Tarjouspyyntö
E
66253314816
-------Hioma-katkaisupyörä€23.60
Tarjouspyyntö
B
66253122816
-------Hioma-katkaisupyörä€75.93
Tarjouspyyntö
B
66253122818
-------Hioma-katkaisupyörä€70.64
Tarjouspyyntö
B
66252922677
-------Hioma-katkaisupyörä€54.46
Tarjouspyyntö
F
66252838457
-------Hioma-katkaisupyörä€14.79
Tarjouspyyntö
G
66252837839
-------Hioma-katkaisupyörä€13.68
Tarjouspyyntö
H
66252838456
-------Hioma-katkaisupyörä€11.52
Tarjouspyyntö
I
66252837840
-------Hioma-katkaisupyörä€13.09
Tarjouspyyntö
J
66252835387
-------Hioma-katkaisupyörä€23.15
Tarjouspyyntö
K
66252841999
-------Hioma-katkaisupyörä€7.60
Tarjouspyyntö
L
66252830886
-------Hioma-katkaisupyörä€35.58
Tarjouspyyntö
C
66253207548
-------Hioma-katkaisupyörä€27.79
Tarjouspyyntö
B
66252822958
-------Hioma-katkaisupyörä€49.17
Tarjouspyyntö
B
66253022708
-------Hioma-katkaisupyörä€61.18
Tarjouspyyntö
M
70184672877
-------Hioma-katkaisupyörä€25.69
Tarjouspyyntö
N
66252922672
-------Hioma-katkaisupyörä€54.94
Tarjouspyyntö
O
66252938796
-------Hioma-katkaisupyörä€50.73
Tarjouspyyntö
P
66253042981
-------Hioma-katkaisupyörä€61.56
Tarjouspyyntö
Q
66252838464
-------Katkaisupyörä€12.89
Tarjouspyyntö
B
66252938724
-------Hioma-katkaisupyörä€48.13
Tarjouspyyntö
B
66252922681
-------Hioma-katkaisupyörä€51.11
Tarjouspyyntö
R
66252837838
-------Hioma-katkaisupyörä€13.53
Tarjouspyyntö
C
66253410184
-------Hioma-katkaisupyörä€58.16
Tarjouspyyntö
S
66252841997
-------Hioma-katkaisupyörä€5.83
Tarjouspyyntö
B
66252822975
-------Hioma-katkaisupyörä€49.19
Tarjouspyyntö
T
66252922675
-------Hioma-katkaisupyörä€27.59
Tarjouspyyntö
B
66252938701
-------Hioma-katkaisupyörä€47.67
Tarjouspyyntö
B
66253022702
-------Hioma-katkaisupyörä€61.74
Tarjouspyyntö
U
66252838454
-------Hioma-katkaisupyörä€9.32
Tarjouspyyntö
C
66253106102
-------Hioma-katkaisupyörä€21.56
Tarjouspyyntö
B
66252922987
-------Hioma-katkaisupyörä€44.76
Tarjouspyyntö
D
66252922673
-------Hioma-katkaisupyörä€57.47
Tarjouspyyntö
V
66253464607
-------Hioma-katkaisupyörä€163.81
Tarjouspyyntö
W
66253106101
-------Hioma-katkaisupyörä€21.03
Tarjouspyyntö
X
66253306609
-------Hioma-katkaisupyörä€40.37
Tarjouspyyntö
Y
66252838462
-------Hioma-katkaisupyörä€11.13
Tarjouspyyntö
P
66252835053
-------Hioma-katkaisupyörä€26.21
Tarjouspyyntö
Z
66252838465
-------Hioma-katkaisupyörä€11.90
Tarjouspyyntö
A1
66252838460
-------Hioma-katkaisupyörä€11.10
Tarjouspyyntö
B1
66252837841
-------Hioma-katkaisupyörä€20.70
Tarjouspyyntö
C1
69078609031
-------Hioma-katkaisupyörä€92.52
Tarjouspyyntö
D1
66252838466
-------Hioma-katkaisupyörä€13.79
Tarjouspyyntö
E1
66252922989
0.035 "-1.25 "-Vahvistamaton7"60Hioma-katkaisupyörä€45.64
E1
66252922988
0.035 "-1.25 "-Vahvistamaton7"60Hioma-katkaisupyörä€39.72
E1
66252822970
0.06 "-1 / 2 "-Vahvistamaton6"54Hioma-katkaisupyörä€49.22
F1
66253306626
0.093 "Alumiinioksidi1"14 "Tyyppi 1-36Hioma-katkaisupyörä€20.70
G1
66253410198
0.109 "Alumiinioksidi1"16 "Tyyppi 1-36Hioma-katkaisupyörä€35.71
Tarjouspyyntö
H1
70184623029
0.125 "Piikarbidi1"16 "Tyyppi 1-36Hioma-katkaisupyörä€33.80
I1
66252837842
0.125 "Piikarbidi20mm14 "Tyyppi 1-24Hioma-katkaisupyörä€21.05
J1
66252835386
0.125 "Alumiinioksidi20mm14 "Tyyppi 1-24Hioma-katkaisupyörä€21.97
Tarjouspyyntö
K1
66252843251
1 / 8 "-1"-Vahvistamaton14 "-Hioma-katkaisupyörä€64.19
K1
66252843249
1 / 8 "-1"-Vahvistamaton12 "-Hioma-katkaisupyörä€42.89
K1
66252843248
3 / 32 "-5 / 8 "-Vahvistamaton10 "-Hioma-katkaisupyörä€37.01
K1
66252843259
5 / 32 "-1"-Vahvistamaton20 "-Hioma-katkaisupyörä€148.18
K1
66252843258
5 / 32 "-1"-Vahvistamaton20 "-Hioma-katkaisupyörä€137.39
K1
66252843255
5 / 32 "-1"-Vahvistamaton16 "-Hioma-katkaisupyörä€83.23

Tyypin 1 vahvistamattomat hiomalaikat

Norton Abrasivesin vahvistamattomia katkaisulaikkoja käytetään harmaan raudan, ruostumattoman teräksen, alumiinin ja rautametallien tai kiinteäpohjaisten koneiden käsittelyyn. Niissä on zirkonialumiinioksidia, zirkoniaalumiinioksidia tai alumiinioksidirakennetta korkean taivutus- ja iskunkestävyyden saavuttamiseksi, ja ne tulevat tyypin 1 vanteiden luokkiin parantamaan leikkauspintoja ja vähentämään työkappaleiden häiriöitä. Näiden pyörien keskellä on karanreiät, jotka estävät sahan hampaat liikkumasta ja tarjoavat jopa 7640 rpm:n nopeuden. Valitse laajasta valikoimasta näitä vanteita, joita on saatavana 54 ja 60 karkeudella.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?