Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 550-225-10 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-24 tuumaa | AD6XPV 4CGK6

MITUTOYO 550-225-10 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0 - 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6XPV Malli: 550-225-10Ristiviite: 4CGK6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,655.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAbsoluuttinen elektroninen digitaalinen paksuus
tarkkuus+/- 0.002 "
tapausValettu muovi
Leuan syvyys3.94 "
MateriaaliRuostumaton teräs
alue0 - 24"/0 - 600 mm
päätöslauselma0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-lähtöKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.69
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)85.6
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuustapausLeuan syvyysalueHinta
MITUTOYO 550-227-10 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-40 tuumaa | AD6XPW 4CGK7 550-227-10+/- 0.003 "Puinen5.51 "0 - 40"/0 - 1000 mm€2,851.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 550-225-10 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0 - 24 tuumaa
€1,655.30 / yksikkö