Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 500-505-10CERT Absolute Digital -satula 0 - 18 tuumaa | AC6VBT 36J726

MITUTOYO 500-505-10CERT Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0 - 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6VBT Malli: 500-505-10CERTRistiviite: 36J726

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,487.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAbsoluuttinen elektroninen digitaalinen paksuus
tarkkuus+/- 0.002 "
KalibrointitodistusKyllä
tapausAsennettu muovi
CertificationPitkän kalibrointitodistus
Leuan syvyys90mm
MateriaaliRuostumaton teräs
alue0 - 18"/0 - 450 mm
päätöslauselma0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-lähtöKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusKalibrointitodistustapausLeuan syvyysalueSPC-lähtöHinta
MITUTOYO 500-172-30CERT Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-8 tuumaa | AA8YCU 1ARG2 500-172-30 CERT+/- 0.001 "KylläValettu muovi1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmKyllä€444.53
MITUTOYO 500-195-30 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0 - 4 tuumaa | AA8YCV 1ARG3 500-195-30+/- 0.001 "EiValettu muovi1.57 "0 - 4"/0 - 100 mmEi€210.33
MITUTOYO 500-195-30CERT Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0 - 4 tuumaa | AA8YCW 1ARG4 500-195-30 CERT+/- 0.001 "KylläValettu muovi1.57 "0 - 4"/0 - 100 mmEi€278.32
MITUTOYO 500-197-30 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-8 tuumaa | AB4PZE 1ZRR3 500-197-30+/- 0.001 "EiValettu muovi1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmEi€340.99
MITUTOYO 500-197-30CERT Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-8 tuumaa | AB4PZF 1ZRR4 500-197-30 CERT+/- 0.001 "KylläValettu muovi1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmEi€383.60
MITUTOYO 500-506-10 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-24 tuumaa | AB4PZG 1ZRR5 500-506-10+/- 0.002 "EiValettu muovi3.54 "0 - 24"/0 - 600 mmKyllä€1,337.16
MITUTOYO 500-506-10CERT Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-24 tuumaa | AB4PZH 1ZRR6 500-506-10 CERT+/- 0.002 "KylläAsennettu muovi3.54 "0 - 24"/0 - 600 mmKyllä€1,538.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 500-505-10CERT Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0 - 18 tuumaa
€1,487.94 / yksikkö