MITUTOYO 552-314-10 Digitaalinen paksuus 0-40 tuumaa | AD6XQJ 4CGN3

MITUTOYO 552-314-10 Digitaalinen paksuus 0 - 40 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6XQJ Malli: 552-314-10Ristiviite: 4CGN3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,803.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paksuus
tarkkuus+/- 0.002 "
KalibrointitodistusEi
tapausAsennettu muovi
IP-luokitus66
Leuan syvyys150mm
MateriaaliRuostumaton teräs
alue0 - 40"/0 - 1000 mm
päätöslauselma0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-lähtöKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.128
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)143.51
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipäätöslauselmatarkkuusKalibrointitodistustapausIP-luokitusLeuan syvyysMateriaalialueHinta
MITUTOYO 552-315-10CERT -digitaalinen jarrusatula 0-60 tuumaa | AC6VBY 36J731 552-315-10 CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "KylläAsennettu muovi66150mmRuostumaton teräs0 - 60"/0 - 1500 mm€4,110.97
Tarjouspyyntö
MITUTOYO 552-316-10CERT -digitaalinen jarrusatula 0-80 tuumaa | AC6VBZ 36J732 552-316-10 CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "KylläAsennettu muovi-150mmRuostumaton teräs0 - 80"/0 - 1500 mm€6,134.05
Tarjouspyyntö
MITUTOYO 552-314-10CERT -digitaalinen jarrusatula 0-40 tuumaa | AC6VCA 36J733 552-314-10 CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "KylläAsennettu muovi66150mmRuostumaton teräs0 - 40"/0 - 1000 mm€3,212.97
MITUTOYO 552-312-10 Digitaalinen paksuus 0-18 tuumaa | AD6XQG 4CGN1 552-312-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Asennettu puinen663.94 "Carbon Fiber0 - 18"/0 - 450 mm€1,404.48
MITUTOYO 552-313-10 Digitaalinen paksuus 0-24 tuumaa | AD6XQH 4CGN2 552-313-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Asennettu puinen663.94 "Carbon Fiber0 - 24"/0 - 600 mm€1,577.19
MITUTOYO 552-315-10 Digitaalinen paksuus 0-60 tuumaa | AD6XQK 4CGN4 552-315-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "EiAsennettu muovi66150mmRuostumaton teräs0 - 60"/0 - 1500 mm€3,640.25
Tarjouspyyntö
MITUTOYO 552-316-10 Digitaalinen jarrusatula 0-80 tuumaa | AD6XQL 4CGN5 552-316-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "EiAsennettu muovi-150mmRuostumaton teräs0 - 80"/0 - 1500 mm€5,278.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 552-314-10 Digitaalinen paksuus 0 - 40 tuumaa
€2,803.42 / yksikkö