Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 500-170-30CERT Absolute Digital -satula 0 - 4 tuumaa | AD4LCU 41T264

MITUTOYO 500-170-30CERT Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0 - 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4LCU Malli: 500-170-30CERTRistiviite: 41T264

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€331.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAbsoluuttinen elektroninen digitaalinen paksuus
tarkkuus+/- 0.001 "
KalibrointitodistusKyllä
tapausAsennettu muovi
CertificationTarkastustodistus
Leuan syvyys1.57 "
MateriaaliRuostumaton teräs
alue0 - 4"/0 - 100 mm
päätöslauselma0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-lähtöKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

Mitutoyo 500-170-30CERT 4 tuuman absoluuttinen digitaalinen jarrusatula mittaa työkappaleiden ja esineiden ulko- ja sisämitat. Se on ihanteellinen laboratorioihin, tuotantolaitoksiin, autoteollisuuteen, tutkimuskeskuksiin ja tuotantolinjoihin.

Ominaisuudet:

  • Mitutoyo 4-tuumainen digitaalinen jarrusatula 500-170-30CERT sisältää kaksi leukasarjaa, jotka mittaavat työkappaleiden halkaisijat tai etäisyydet.
  • Se soveltuu 0-100 mm:n mittojen mittaamiseen.
  • Tässä laitteessa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kiinnittää jarrusatulat komponentit ja varmistaa tarkan suorituskyvyn pitkiä tunteja.
  • Siinä on ZERO / ABS -painike, joka nollaa näytön missä tahansa liukusäätimen asennossa.
  • Tässä mallissa on absoluuttinen sähkömagneettinen lineaarinen enkooderijärjestelmä tarkkaan mittaukseen ja ylinopeusvirheiden estämiseen.
  • Siinä on pienivirtainen integroitu piiri, joka pidentää akun käyttöikää noin 5 vuodella.
  • Tässä jarrusatulassa on kovametallikärkiset leuat, jotka soveltuvat karkeiden viimeisteltyjen osien, kivien valuun ja hiontaan.
  • Siinä on suuri digitaalinen näyttö, joka helpottaa käyttöä huonosti valaistuissa ja kirkkaassa valossa, ja patentoitu paikan päällä oleva anturi tarkkoja mittauksia varten.
  • Tuotteen mukana tulee NIST-jäljitettävä kalibrointisertifikaatti, joka on ihanteellinen sovelluksiin, joissa jäljitettävyys on kriittistä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO / IEC

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asettaa tämä digitaalinen jarrusatula nollaan?

V. Näissä digitaalisissa jarrusatulassa on nollapainike, jolla jarrusatula voidaan asettaa nollaan, kun se on kiinni. Suljettuaan jarrusatula näyttää 0.000 tuumaa ja on valmis mittauksia varten.

K. Mikä on digitaalisten työntömatkojen toleranssiarvo?

A. Digitaalisten jarrusatulatten toleranssi on 0.002 tuumaa.

K. Mitä mittauksia voidaan saada jarrusatulasta?

A. Objektin paksuus, ulkohalkaisija, askeletäisyys, sisähalkaisija ja reiän syvyys.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusKalibrointitodistustapausLeuan syvyysalueSPC-lähtöHinta
MITUTOYO 500-172-30CERT Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-8 tuumaa | AA8YCU 1ARG2 500-172-30 CERT+/- 0.001 "KylläValettu muovi1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmKyllä€473.79
MITUTOYO 500-195-30 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0 - 4 tuumaa | AA8YCV 1ARG3 500-195-30+/- 0.001 "EiValettu muovi1.57 "0 - 4"/0 - 100 mmEi€214.66
MITUTOYO 500-195-30CERT Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0 - 4 tuumaa | AA8YCW 1ARG4 500-195-30 CERT+/- 0.001 "KylläValettu muovi1.57 "0 - 4"/0 - 100 mmEi€291.31
MITUTOYO 500-197-30 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-8 tuumaa | AB4PZE 1ZRR3 500-197-30+/- 0.001 "EiValettu muovi1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmEi€359.77
MITUTOYO 500-197-30CERT Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-8 tuumaa | AB4PZF 1ZRR4 500-197-30 CERT+/- 0.001 "KylläValettu muovi1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmEi€383.60
MITUTOYO 500-506-10 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-24 tuumaa | AB4PZG 1ZRR5 500-506-10+/- 0.002 "EiValettu muovi3.54 "0 - 24"/0 - 600 mmKyllä€1,380.24
MITUTOYO 500-506-10CERT Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-24 tuumaa | AB4PZH 1ZRR6 500-506-10 CERT+/- 0.002 "KylläAsennettu muovi3.54 "0 - 24"/0 - 600 mmKyllä€1,578.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 500-170-30CERT Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0 - 4 tuumaa
€331.80 / yksikkö