Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 500-506-10 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-24 tuumaa | AB4PZG 1ZRR5

MITUTOYO 500-506-10 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0 - 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4PZG Malli: 500-506-10Ristiviite: 1ZRR5
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
€1,380.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAbsoluuttinen elektroninen digitaalinen paksuus
tarkkuus+/- 0.002 "
KalibrointitodistusEi
tapausValettu muovi
Leuan syvyys3.54 "
MateriaaliRuostumaton teräs
alue0 - 24"/0 - 600 mm
päätöslauselma0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-lähtöKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.96
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)85.34
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusKalibrointitodistustapausLeuan syvyysalueSPC-lähtöHinta
MITUTOYO 500-172-30CERT Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-8 tuumaa | AA8YCU 1ARG2 500-172-30 CERT+/- 0.001 "KylläValettu muovi1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmKyllä€473.79
MITUTOYO 500-195-30 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0 - 4 tuumaa | AA8YCV 1ARG3 500-195-30+/- 0.001 "EiValettu muovi1.57 "0 - 4"/0 - 100 mmEi€214.66
MITUTOYO 500-195-30CERT Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0 - 4 tuumaa | AA8YCW 1ARG4 500-195-30 CERT+/- 0.001 "KylläValettu muovi1.57 "0 - 4"/0 - 100 mmEi€291.31
MITUTOYO 500-197-30 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-8 tuumaa | AB4PZE 1ZRR3 500-197-30+/- 0.001 "EiValettu muovi1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmEi€359.77
MITUTOYO 500-197-30CERT Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-8 tuumaa | AB4PZF 1ZRR4 500-197-30 CERT+/- 0.001 "KylläValettu muovi1.97 "0 - 8"/0 - 200 mmEi€383.60
MITUTOYO 500-506-10CERT Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-24 tuumaa | AB4PZH 1ZRR6 500-506-10 CERT+/- 0.002 "KylläAsennettu muovi3.54 "0 - 24"/0 - 600 mmKyllä€1,578.78
MITUTOYO 500-166 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-12 tuumaa | AC6VBN 36J722 500-166+/- 0.0015 "EiAsennettu muovi64mm0 - 12"/0 - 300 mmEi€1,289.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 500-506-10 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0 - 24 tuumaa
€1,380.24 / yksikkö