MITUTOYO 550-227-10 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-40 tuumaa | AD6XPW 4CGK7

MITUTOYO 550-227-10 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0 - 40 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6XPW Malli: 550-227-10Ristiviite: 4CGK7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,851.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAbsoluuttinen elektroninen digitaalinen paksuus
tarkkuus+/- 0.003 "
tapausPuinen
Leuan syvyys5.51 "
MateriaaliRuostumaton teräs
alue0 - 40"/0 - 1000 mm
päätöslauselma0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-lähtöKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.199
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)133.35
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuustapausLeuan syvyysalueHinta
MITUTOYO 550-225-10 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0-24 tuumaa | AD6XPV 4CGK6 550-225-10+/- 0.002 "Valettu muovi3.94 "0 - 24"/0 - 600 mm€1,655.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 550-227-10 Absoluuttinen digitaalinen paksuus 0 - 40 tuumaa
€2,851.52 / yksikkö